入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブロックアウト |
色 | レッド |
ハンドルサイズに適合 | 1.75 " |
高さ | 2" |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
最大南京錠の数 | 1 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ハンドルサイズに適合 | パイプサイズに適合 | 高さ | 長さ | 最大南京錠の数 | 南京錠シャックルマックス。 直径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65692 | 2" | 1/4 "から1" | 1/4 "から1" | 5" | 3.5 " | 6 | 3 / 8 " | -華氏30度から華氏350度 | ¥9,056 | ||
65693 | 4" | 1-1 / 4 "から3" | 1-1 / 4 "から3" | 3" | 9" | 7 | 3 / 8 " | -華氏30度から華氏350度 | ¥13,676 | ||
65669 | 5" | 1-1 / 4 "から3" | 1-1 / 4 "から3" | 5" | 7.5 " | 8 | 9 / 32 " | -華氏30度から華氏350度 | ¥13,194 | ||
51390 | 5" | 1" | - | 1.5 " | 5" | 1 | 9 / 32 " | 0度から250度F | ¥31,316 | ||
51392 | 7" | 1.75 " | - | 2" | 6" | 1 | 9 / 32 " | 0度から250度F | ¥25,782 | ||
51394 | 5" | 1" | - | 1.5 " | 5" | 1 | 9 / 32 " | 0度から250度F | ¥23,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。