ELOBAU 角度センサー、90 度
形式 | モデル | 最大。 軸荷重、アキシアル | 角度測定範囲 | ベアリング | 平均故障時間 | 分。 動作電圧 | 分。 出力信号 | 出力 | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A11A090 | - | 60° | ボールベアリング | - | DC 10V | 4ミリアンペア | - | - | ¥39,681 | 見積依頼
|
A | 424A07A090B | 50 N | 90° | すべり軸受 | 133A | DC 10V | DC 0.5V | 0.5から4.5Vへ | DC 2.5V | ¥40,398 | 見積依頼
|
A | 424A17A090 | 50 N | - | ボールベアリング | - | DC 10V | - | - | DC 2.5V | ¥39,681 | 見積依頼
|
A | 424A16A090 | 50 N | 90° | ボールベアリング | 225.7A | DC 4.5V | DC 0.5V | 1 | DC 2.5V | ¥36,743 | 見積依頼
|
A | 424A17A090B | 50 N | 90° | ボールベアリング | 225.7A | DC 10V | DC 0.5V | 1 | DC 2.5V | ¥42,588 | 見積依頼
|
A | 424A01A090B | 50N、0N | - | すべり軸受 | - | DC 10V | - | - | 12ミリアンペア | ¥40,398 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テストリードコネクタ
- シリンダー型
- 検査用手袋と手袋ライナー
- プラスチックロール
- ロープガイド
- 排水ポンプと下水ポンプ
- トランスフォーマー
- ディスポーザー
- 研磨マウントポイント
- アスファルト試験
- NIBCO ベントエルボ
- VULCAN HART ヒューズホルダー
- KERN AND SOHN スクリュークランプ
- CH HANSON 真ちゅう製ステンシルのインターロッキング
- PASS AND SEYMOUR 防塵・防湿二重レセプタクル
- MERSEN FERRAZ 2CLヒューズ
- ANVIL サドルサポート
- DAZOR LEDストレッチビューピボットベース拡大鏡、43インチ
- KERN AND SOHN OZB-AOシリーズ アクロマートコンバージョン対物レンズ
- NIBCO 遷移カップリング、CPVC