ELOBAU 424A17A090 角度センサー、反時計回り 90 度、5V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
ベアリング | ボールベアリング |
消費電流 | 10ミリアンペア |
住宅資材 | ポリブチレンテレフタレート |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 85度C |
最大 動作電圧 | DC 30V |
最大。 軸荷重 | 100 N |
最大。 軸荷重、アキシアル | 50 N |
最大。 保存温度 | 85度C |
最小動作温度 | -40度C |
分。 動作電圧 | DC 10V |
分。 保管温度 | -40度C |
出力数 | 1 |
出力信号の中心位置/ゼロ位置 | DC 2.5V |
出力信号最大値 | DC 4.5V |
出力信号最小 | DC 0.5V |
解像度 | 0.1度 |
信号更新レート | 2000 Hz |
テクノロジー | ホール |
ネジの締め付けトルク | 2.5 Nmで |
モデル | 最大。 軸荷重、アキシアル | 角度測定範囲 | ベアリング | 平均故障時間 | 分。 動作電圧 | 分。 出力信号 | 出力 | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A090 | - | 60度 | ボールベアリング | - | DC 10V | 4ミリアンペア | - | - | ¥39,681 | 見積依頼
|
424A16A090 | 50 N | 90度 | ボールベアリング | 225.7A | DC 4.5V | DC 0.5V | 1 | DC 2.5V | ¥36,743 | 見積依頼
|
424A17A090B | 50 N | 90度 | ボールベアリング | 225.7A | DC 10V | DC 0.5V | 1 | DC 2.5V | ¥42,588 | 見積依頼
|
424A07A090B | 50 N | 90度 | すべり軸受 | 133A | DC 10V | DC 0.5V | 0.5から4.5Vへ | DC 2.5V | ¥40,398 | 見積依頼
|
424A01A090B | 50N、0N | - | すべり軸受 | - | DC 10V | - | - | 12ミリアンペア | ¥40,398 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。