RANCOコントロールサイクル、ユニバーサルキット、クローズオンライズスイッチアクション
形式 | モデル | 制御範囲 | スイッチタイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A22-2451 | 45から81 F | SPDT | 120/240/277 | ¥15,467 | |
B | A30-X452 | 53から85 F | SPDT | 24 / 120 / 240 / 277 | ¥8,306 | |
C | A30-X450 | 58から86 F | SPST | 24 / 120 / 240 / 277 | ¥8,387 | |
D | A22-2453 | 59から90 F | SPDT | 120/240/277 | ¥23,190 |
コントロールサイクル、ユニバーサルキット、クローズオンライズスイッチアクション
Ranco Aシリーズのファン制御サイクルは、コンプレッサーのオン/オフ機能を制御するOEM制御に取って代わります。 ブレークオフシャフト、ダイヤルノブ、取り付けブラケットが含まれているため、すばやく簡単に取り付けることができ、温度設定を調整するためのSPST(単極単投)またはSPDT(単極双投)スイッチを備えています。 これらのキットは、温度が上昇購入に進む閉じた電気回路に接続し、温度が下がると自動的にリセットして開くスイッチ動作を恐れて、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。 華氏45度から90度の範囲の温度で利用可能なこれらのキットの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 検体輸送クーラー
- 安全スリーブとチューブホルダー
- 耐カットスリーブ
- ドレッシングスティック
- アタッチメントの切断
- バッグとバッグアクセサリー
- つや消し
- 電圧レギュレーション
- フラッシュバルブ
- 自動車用化学薬品
- RUBBERMAID アルミモップハンドル
- WISS カーペット/布製工業用鋏
- BAND-IT バンドクランプ亜鉛メッキ炭素鋼
- KINGSTON VALVES POP安全弁
- DURHAM MANUFACTURING 可変コンパートメントインサート
- WATTS LF26Aシリーズ小型圧力レギュレーター
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、6-40 Unf Lh
- GRUVLOK 亜鉛メッキされたTシャツを減らす
- TSUBAKI アイドラスプロケット ブロンズブッシュタイプ
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 8ピッチ