BAND-IT バンドクランプ 亜鉛メッキ炭素鋼
形式 | モデル | 内部径 | 最大クランプ径 | 最小クランプ径 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GRP049 | 1" | 1" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,612 | |
B | GRP069 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,066 | |
C | GRP059 | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,321 | |
D | GRS306 | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | 1-1 / 4」 | 0.03 " | 5 / 8 " | ¥9,641 | |
E | GRP079 | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,438 | |
F | GRP311 | 1-3 / 8」 | 1-3 / 8」 | 9 / 16 " | 0.025 " | 3 / 8 " | ¥3,495 | |
G | GRS302 | 1-3 / 8」 | 1-3 / 8」 | 9 / 16 " | 0.025 " | 3 / 8 " | ¥7,590 | |
H | GRP089 | 2" | 2" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,132 | |
I | GRP109 | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,601 | |
J | GRS309 | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | 1-1 / 4」 | 0.03 " | 5 / 8 " | ¥11,927 | |
K | GRP099 | 2-1 / 4」 | 2-1 / 4」 | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,236 | |
L | GRS310 | 2-3 / 4」 | 2-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | 0.03 " | 3 / 4 " | ¥15,023 | |
M | GRP119 | 2-3 / 4」 | 2-3 / 4」 | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,695 | |
N | GRP129 | 3" | 3" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,640 | |
O | GRS312 | 3-1 / 2」 | 3-1 / 2」 | 1-3 / 4」 | 0.03 " | 3 / 4 " | ¥13,583 | |
P | GRS313 | 4" | 4" | 1-3 / 4」 | 0.03 " | 3 / 4 " | ¥11,902 | |
Q | GRP169 | 4" | 4" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,897 | |
R | GRS315 | 5" | 5" | 1-3 / 4」 | 0.03 " | 3 / 4 " | ¥14,447 | |
S | GRS316 | 6" | 6" | 1-3 / 4」 | 0.03 " | 3 / 4 " | ¥16,360 | |
S | GRS318 | 7" | 7" | 1-3 / 4」 | 0.03 " | 3 / 4 " | ¥17,966 | |
T | GRP039 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 9 / 16 " | 0.025 " | 3 / 8 " | ¥3,015 | |
U | GRS301 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 9 / 16 " | 0.025 " | 3 / 8 " | ¥5,603 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤレス監視システム
- トランスポートドラム
- 弓のことコーピングソーブレード
- ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
- アルミホイルロール
- ソケットとビット
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- HVAC制御
- カップリングの首輪とアダプター
- ラボの消耗品
- LEGACY AROシリーズ、クイックカプラーボディ
- YALE リムプルマンボルト、ラッカー
- WESTWARD パワービット・トルクセット
- COUNCIL TOOL エンジニアハンマー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、13 / 16-16 Un
- APOLLO VALVES ギアボックス
- PLEWS-LUBRIMATIC ブレーキライン
- CONDOR 汎用手袋、ブラック/グレー、滑らかなニトリル
- MORSE DRUM ハードウェアバッグ