入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドクランプ |
ホースOD最大用。 (に。) | 9/16 |
ホース外径最小(に。) | 9/16 |
内部径 | 13 / 16 " |
材料 | 亜鉛メッキ炭素鋼 |
最大クランプ径 | 13 / 16 " |
最小クランプ径 | 9 / 16 " |
厚さ | 0.025 " |
タイプ | センターパンチ |
幅(Width) | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 最大クランプ径 | 最小クランプ径 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP049 | 1" | 1" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,612 | ||
GRP059 | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,321 | ||
GRP069 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,066 | ||
GRP079 | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,438 | ||
GRP089 | 2" | 2" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,132 | ||
GRP099 | 2-1 / 4」 | 2-1 / 4」 | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,236 | ||
GRP109 | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | ¥3,601 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。