COLOR-ITコーティングを施したバンド
COLOR-ITコーティングは、BAND-FASTまたはロールバンドとともに使用され、UV耐性、優れたパフォーマンス、および一般的なバンディングアプリケーションでの耐久性を実現します。 それらは、装飾品のカラーマッチングや材料/オブジェクトの色識別のためにさまざまな色で提供されます。
断熱材を内部パイプに固定したり、フォームパッドを手すりに固定したり、ホースとアダプターを固定したりするのに最適です。 直径を調整するための閉鎖機構を備えたループ状に形成された平らな金属ストラップで構成されています。 さまざまなクランプ径をご用意
ケーブル、フィルターバッグ、CVブーツ、ホース、IDタグを固定するように設計されています。 ステンレス鋼構造と350psiの最大引張強度を備えています。 3/8インチおよび5/16インチ幅のバリエーションで提供
バックルシステムおよび3 / 16〜3 / 4インチバンドの高速テンションに適したプロフェッショナルグレードのバンドテンションラチェットツール
ステンレス鋼の41ピースScru-Seal調整可能クランプキットは、断熱ダクトや機器のポール取り付けなどの一般的なクランプアプリケーションに最適です。 20個のスクリューシール、20個のラック、および80フィートのステンレス鋼バンドが含まれています
ジュニアスタイルのバンドクランプツールで使用するために設計された頑丈なツールアダプターが付属
BAND-IT 製品カタログには、バンド クランプ、ホース クランプ、番号タグ、タイ、スチール ストラップ ソリューション、その他のクランプ ツールやアクセサリが含まれています。 BAND-IT バンドクランプ 内部パイプに断熱材を固定したり、手すりにフォームパッドを固定したり、継手にホース/アダプターを固定したりするために、さまざまなクランプ直径が用意されています。 これらは、直径を調整するためにループ状に閉じることができる平らな金属ストラップで構成されています。 さまざまな異形の機械物体もしっかりと固定できるクランプです。 BAND-IT ケーブルタイ 耐食性の高いステンレス鋼で作られており、さまざまな長さ、幅、厚さを取り揃えています。 スムーズな内径を備えており、素早いクランプが可能です。 BAND-IT の幅広いタグ、クランプ、タイ、その他の関連アクセサリーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
COLOR-ITコーティングは、BAND-FASTまたはロールバンドとともに使用され、UV耐性、優れたパフォーマンス、および一般的なバンディングアプリケーションでの耐久性を実現します。 それらは、装飾品のカラーマッチングや材料/オブジェクトの色識別のためにさまざまな色で提供されます。
BAND-IT の UltraLok システムは、バックル ハンド ツールを使用してロックする単純なバンドよりも迅速な取り付けを可能にします。 独自のロック システムは最大の張力下で機能し、締め付け力とクランプ力を最大化し、隙間のない内径を実現します。 Ultra-Lok システムのバックル フードがバンド ロックの引っかかりを防ぎます。
ZERON 100 BAND-FASTバンドは、海底石油およびガス用途で使用される一般的な合金と比較して優れた耐食性と強度を備えたZeron100材料で作られています。 Zeron 100には通常、銅とタングステンを加えたクロム、ニッケル、モリブデンのブレンドが含まれています。
BAND-IT クランプは、優れた品質、信頼性、ユーザーの安全性、環境衛生を目的として、ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949 などの国際認証に基づいて製造されています。 また、安全プロトコル/規格に準拠しているため、UL リストにもログインされています。
はい、BAND-IT クランプは極端な温度 (高温と低温の両方) で使用できます。 ただし、温度耐性の範囲は、使用する Band-It クランプの構造によって異なる場合があります。
はい、BAND-IT クランプは極端な温度 (高温と低温の両方) で使用できます。 ただし、温度耐性の範囲は、使用する BAND-IT クランプの構造によって異なる場合があります。