入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアコンのサイクリング制御 |
キャピラリータイプ | 銅製エアコイル |
一定の微分(F) | 5 |
構造 | キットには複数のアプリケーション用のパーツが含まれていますすべてのパーツがXNUMXつのアプリケーションで使用されるわけではありません |
制御範囲 | 58から86 F |
全負荷アンペア | 20/20/16 |
ロックされたローターアンプ | 80/80/60 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 240 |
スイッチアクション | 上昇を閉じる |
スイッチタイプ | SPST |
タイプ | ユニバーサルキット |
電圧 | 24 / 120 / 240 / 277 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。