定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

オーハウス 30429849 コンパクトベンチスケール、ひょう量 320 G、目盛 0.001 G、計量面 Dp 5 インチ | CN9KDG 54YT24

OHAUS 30429849 コンパクトベンチスケール、ひょう量 320 G、目盛 0.001 G、計量面 Dp 5 インチ

在庫あり
アイテム: CN9KDG モデル:30429849相互参照:54YT24

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥293,581 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコンパクトベンチスケール

発送情報:

船の重量(kg) 4.5
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデル容量卒業電源ユニット計量面の深さ計量面幅価格
OHAUSV31XH402コンパクトベンチスケール0.88185ポンド容量| AA7GDQ 15X650 V31XH4020.88185ポンド0.00005ポンド9VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし4-5 / 7」4 5 / 7 "¥187,890
OHAUSV31X501コンパクトベンチスケールステンレス鋼プラットフォーム1.1ポンドキャップ| AA7GDR 15X651 V31X5011.1ポンド0.0005ポンド10VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし4-5 / 7」4 5 / 7 "¥108,925
OHAUSV31XH4コンパクトベンチスケール8.8185ポンド容量| AA7GDT 15X652 V31XH48.8185ポンド0.002ポンド11VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし6-1 / 5」5 4 / 5 "¥195,882
OHAUSV31X3Nコンパクトベンチスケールステンレス鋼プラットフォーム6.6ポンドキャップ| AA7GDU 15X653 V31X3N6.6ポンド0.005ポンド12VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし6-1 / 5」5 4 / 5 "¥122,070
OHAUSV31X6Nコンパクトベンチスケール13.225ポンド容量| AA7GDV 15X654 V31X6N13.225ポンド0.005ポンド13VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし6-1 / 5」5 4 / 5 "¥131,639
オーハウス 30430058 コンパクトベンチスケール、1、600 G ひょう量、0.01 G 目盛 | CN9KCT 54YT26 30430058-----¥267,495
オーハウス 30429846 コンパクトベンチスケール、ひょう量 120 G、目盛 0.0001 G | CN9KCU 54YT21 30429846-----¥501,808

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OHAUS 30429849 コンパクトベンチスケール、ひょう量 320 G、目盛 0.001 G、計量面 Dp 5 インチ
¥293,581 /単価