入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアドリル |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.0 |
ベアリング | 玉 |
CFM @全負荷 | 16 |
チャックサイズ | 1 / 2 " |
ドリルチャックタイプ | キーレス |
デューティ | |
フリースピード | 800回転 |
ギア駆動 | 惑星の |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 1/2 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | 有り |
形式 | ピストル |
工具重量 | 3.1ポンド |
UPC | 190735605288 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | チャックサイズ | フリースピード | ハンドル材料 | 住宅資材 | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA68 | 3 / 8 " | 2600回転 | 複合 | 複合 | 7.375 " | いいえ | 2.4ポンド | ¥15,212 | ||
21AA69 | 3 / 8 " | 2600回転 | 複合 | 複合 | 7.375 " | いいえ | 2.4ポンド | ¥16,394 | ||
21AA70 | 3 / 8 " | 1800回転 | 複合 | 複合 | 7.625 " | 有り | 2.2ポンド | ¥15,270 | ||
21AA71 | 3 / 8 " | 1800回転 | 複合 | 複合 | 7.625 " | 有り | 2.2ポンド | ¥16,009 | ||
21AA72 | 3 / 8 " | 1800回転 | ラバーグリップ付きアルミニウム | アルミニウム | 7 5 / 16 " | 有り | 2.5ポンド | ¥6,426 | ||
21AA73 | 3 / 8 " | 1800回転 | ラバーグリップ付きアルミニウム | アルミニウム | 7 5 / 16 " | 有り | 2.5ポンド | ¥15,221 | ||
21AA74 | 1 / 2 " | 400回転 | ラバーグリップ付きアルミニウム | アルミニウム | 8.75 " | 有り | 3.6ポンド | ¥45,198 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。