VESTIL DBT シリーズ デラックス チルトバック ドラムトラック
形式 | モデル | 幅(Width) | キャスター径 | キャスター幅 | 深さ | 高さ | 長さ | 後輪キャスターの材質 | リアキャスター幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DBT-1000 | 22.5 " | 10 " | 2" | 24.375 " | 59 " | 24.38 " | ゴムのカビ | 2" | ¥70,222 | |
B | DBT-1000-PN | 32 " | 15 3 / 4 " | 4" | 27 " | 63 " | 27 " | ニューマチック | 4" | ¥97,125 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリューピッチゲージ
- スタッキングコンテナ
- 接着テスターアクセサリー
- 同封のサービスカート
- 空気と水のアフタークーラー
- 照明制御および制御システム
- プッシュボタン
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- ストレーナー
- ラボ診断
- MADISON 上昇液レベルスイッチを閉じる
- MONOPRICE 延長コード、屋内、5-15R、125V、PVC、黒
- ACCUFORM SIGNS 危険タグ 5-1/4 x 3-1/4 インチ プラスチック
- BUSSMANN LETシリーズ特殊ヒューズ
- HOFFMAN コンセプト シリーズ HMI エンクロージャ パネル
- BENCHMARK SCIENTIFIC スタッキングプラットフォーム
- APOLLO VALVES 71-500シリーズブロンズボールバルブ
- APOLLO VALVES 77CLF-800シリーズボールバルブ
- Cementex USA 精密ドライバーロール
- BALDOR / DODGE DLEZ、フランジブラケット、ボールベアリング