VESTIL DBT-1000 デラックス チルト バック ドラム トラック、1000 ポンド容量
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
アイテム価格 | ドラムトラック |
受け入れる | 30ガロンと55ガロンのスチールとプラスチックのドラム |
容量 | 1,000ポンド。 |
キャスター径 | 10 " |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスタータイプ | モールドオンラバー |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー、イエロー |
深さ | 24.375 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 59 " |
長さ | 24.38 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 2 |
全体の深さ | 24.375 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dbt-1000.pdf |
リアキャスター径 | 10 " |
後輪キャスターの材質 | ゴムのカビ |
リアキャスター幅 | 2" |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | モールドオンラバー |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 22.5 " |
船の重量(kg) | 40.95 |
船高(cm) | 149.86 |
船の長さ(cm) | 61.91 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | キャスター径 | キャスター幅 | 深さ | 高さ | 長さ | 後輪キャスターの材質 | リアキャスター幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT-1000-PN | 32 " | 15 3 / 4 " | 4" | 27 " | 63 " | 27 " | ニューマチック | 4" | ¥97,125 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。