MARATHON MOTORS 145TTTN16630E652Aシビアデューティーモーター
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重度のモーター |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 145T |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 23.83 |
船の長さ(cm) | 40.18 |
船幅(cm) | 31.9 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 効率グループ | エンクロージャー | kW | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | モーター設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254THFNA9001 | 汎用モーター | プレミアム | - | - | 19.25 " | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | ¥521,056 | ||
284THFNA9026 | 汎用モーター | プレミアム | - | - | 21.375 " | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | ¥818,864 | ||
324THFS9026 | 汎用モーター | プレミアム | - | - | 23.375 " | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | ¥1,150,721 | ||
143TTTN6563 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 7.875 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥140,893 | ||
182TTTS6501 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 9 15 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥280,009 | ||
182TTTS6538 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 9 15 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥208,016 | ||
254TTFNA6501 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 19.25 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥484,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。