AUTOQUIP XLR-036-0020シザーリフト、52インチのプラットフォーム幅、36.5インチの高さ、2000ポンドの容量
アイテム:CG6CNY
モデル: XLR-036-0020
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 60 " |
ベース幅 | 60 " |
橋の長さ | 40 " |
ブリッジ幅 | 6" |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
高さを下げた | 0.5 " |
最大プラットフォームの長さ | 52 " |
最大プラットフォームの幅 | 52 " |
最小プラットフォームの長さ | 48 " |
最小プラットフォームの幅 | 40 " |
モーターHP | 1.5 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 36.5 " |
Time | 24秒。 |
移動距離 | 36 " |
船の重量(kg) | 454.5 |
原産国 | US |
モデル | ベースの長さ | 橋の長さ | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XLR-036-0040 | 60 " | 40 " | 4000ポンド。 | 52 " | 48 " | - | 見積依頼
|
XLR-048-0020 | 76 " | 64 " | 2000ポンド。 | 64 " | 64 " | - | 見積依頼
|
XLR-048-0040 | 76 " | 64 " | 4000ポンド。 | 64 " | 64 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。