床研削盤
ハスクバーナの床グラインダーは、湿式および乾式コンクリート床の研磨、修理、研削用に設計されています。これらのコンクリート床研削ツールは、ポータブルコンクリートグラインダーや石材グラインダーよりも広い表面積を研削できます。
コンクリートグラインダー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PG 530 | ¥4,930,023 | |
B | PG830 480V | ¥8,119,926 | |
C | PG690 480V | ¥7,082,998 |
プラネタリードライブフロアグラインダー2馬力110v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PG450 | AG3RCU | ¥1,556,964 |
床研削盤
ハスクバーナは、湿式および乾式コンクリート床の修理、研磨、研削用の工業グレードの床グラインダーを製造しています。 これらのグラインダーは、研削ヘッドに動力を供給するためのギア駆動の遊星ヘッドと、作業環境への粉塵の侵入を防ぐための自動調整フローティング カバーで構成されています。 一部のモデルは、ブランドの特許取得済みのデュアル ドライブ テクノロジーに従って設計されており、回転速度と方向に関して遊星研削ヘッドと衛星研削ヘッドの両方を独立して制御できます。 ダイヤモンド工具を瞬時に交換するには、ハスクバーナ PG-530 フロア グラインダーが理想的な選択肢です。これには、セグメントを失うことなくダイヤモンドをディスクに永久に固定し続けるグラブ スクリュー ロックイン システムを備えた RediLock 工具交換システムが装備されています。 これらの床グラインダーは、さまざまな直径とモーター速度で利用できます。 Raptor Supplies.
よくある質問
切削深さと研磨プロセスの攻撃性を制御するにはどうすればよいですか?
グラインダーと研磨ディスクの重量、位置、速度を調整して、切削深さと研削プロセスの積極性を制御します。
コンクリート床グラインダーのメンテナンス方法は?
フロアグラインダーの定期的なメンテナンスには、使用後の機械の清掃、研磨ディスクの摩耗のチェック、真空システムの状態のチェックが含まれます。
フロアグラインダーの速度を調整する方法は?
通常、グラインダーの速度は、水/流量制御バルブを使用してモーターへの水の流れを制御することによって調整されます。
詳細はこちら
- レインウェア
- ホースクランプ
- 減速機
- レースウェイとアクセサリー
- ツール収納
- 油圧バルクホース
- 精密ドライバーセット
- 充電式懐中電灯バッテリーパック
- 可燃性キャビネット
- 溶接ブランケット カーテンおよびスクリーン
- MICRO 100 クイックチェンジボーリングツール 深さ 230 インチ
- PROTO 回収ツールフレキシブル1/2インチ
- STA-KON ピン端子
- DURHAM MANUFACTURING コンパートメントインサート、小
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ耐タンパー性リセプタクル
- COOPER B-LINE ケーブル管理プラスチック ケーブル保持ゲート
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 レジューサー ブッシング、スピゴット x SR Fipt SS カラー
- BALDOR MOTOR 重負荷モーター、C フェース、フットマウント、三相
- EATON 10250T シリーズ 押しボタン コントロール ステーション
- GPI 燃料ノズルスイベル