FERNCO フレキシブル継手 これらのASTM準拠のFerncoカップリング、タップサドル、ブッシング、コネクタ、およびティーは、パイプ接続アプリケーションで使用されます。 Ferncoカプラーは、エラストマーPVC / 300ステンレス鋼/ネオプレン構造を備えており、強力で耐久性のあるパフォーマンスを実現します。
これらのASTM準拠のFerncoカップリング、タップサドル、ブッシング、コネクタ、およびティーは、パイプ接続アプリケーションで使用されます。 Ferncoカプラーは、エラストマーPVC / 300ステンレス鋼/ネオプレン構造を備えており、強力で耐久性のあるパフォーマンスを実現します。
柔軟なカップリング
Fernco フレキシブル カップリングは、波形ポリエチレン排水チューブを PVC パイプに接続するように設計されています。 これらのフレキシブル カップリングは、最大 4.3 PSI までの圧力に対応する軽量かつ耐久性のあるエラストマー ポリ塩化ビニル構造と、漏れ防止動作を実現するステンレス スチール バンドを備えています。 これらは排水および灌漑システムに最適であり、化学物質、真菌の増殖、下水ガスおよび紫外線に対する耐性を備えています。 これらのフレキシブル カップリングは、6 x 6 インチおよび 8 x 8 インチのパイプ サイズで使用できます。 Raptor Supplies.
Fernco フレキシブル カップリングは、波形ポリエチレン排水チューブを PVC パイプに接続するように設計されています。 これらのフレキシブル カップリングは、最大 4.3 PSI までの圧力に対応する軽量かつ耐久性のあるエラストマー ポリ塩化ビニル構造と、漏れ防止動作を実現するステンレス スチール バンドを備えています。 これらは排水および灌漑システムに最適であり、化学物質、真菌の増殖、下水ガスおよび紫外線に対する耐性を備えています。 これらのフレキシブル カップリングは、6 x 6 インチおよび 8 x 8 インチのパイプ サイズで使用できます。 Raptor Supplies.
フレキシブルタップサドルTシャツ
Fernco フレキシブル タップ サドル ティーは、廃液処理用途の大型下水道本管に排水管を接続するために設計されています。 これらのサドル ティーには、バンド クランプのグリップ面を提供する大きなバンド溝が付いているため、漏れのないシールと SS スリップロック クランプが確保され、取り付け時間を最小限に抑えることができます。 柔軟でありながら耐久性のある高デュロメーター PVC 構造により、化学物質、菌類の増殖、下水ガスや紫外線に対する損傷に対して完全な耐性を備えています。 直径 4 インチおよび 6 インチのパイプに使用できる、これらのタップ サドル T シャツの幅広いラインナップからお選びください。
Fernco フレキシブル タップ サドル ティーは、廃液処理用途の大型下水道本管に排水管を接続するために設計されています。 これらのサドル ティーには、バンド クランプのグリップ面を提供する大きなバンド溝が付いているため、漏れのないシールと SS スリップロック クランプが確保され、取り付け時間を最小限に抑えることができます。 柔軟でありながら耐久性のある高デュロメーター PVC 構造により、化学物質、菌類の増殖、下水ガスや紫外線に対する損傷に対して完全な耐性を備えています。 直径 4 インチおよび 6 インチのパイプに使用できる、これらのタップ サドル T シャツの幅広いラインナップからお選びください。
シールド付きトランジションカップリング
Fernco シールド付きトランジション カップリングは、地上、通気 / 廃棄物排水用途の鋼、鋳鉄、プラスチック、銅および管状の配管 / チューブを接続するために設計されています。 ステンレス鋼のシールドとバンド クランプが特徴で、せん断力に耐え、長持ちする接続を実現します。 さらに、最大 4.3 PSI 圧力まで漏れのないシールを確保するネオプレン ガスケットを備えています。 ASTM および CSA 認定のカップリングは、1-1/2 x 2、1-1/2 x 1-1/4、1-1/2 x 1 インチのパイプ サイズに対応した幅広い製品からお選びいただけます。
Fernco シールド付きトランジション カップリングは、地上、通気 / 廃棄物排水用途の鋼、鋳鉄、プラスチック、銅および管状の配管 / チューブを接続するために設計されています。 ステンレス鋼のシールドとバンド クランプが特徴で、せん断力に耐え、長持ちする接続を実現します。 さらに、最大 4.3 PSI 圧力まで漏れのないシールを確保するネオプレン ガスケットを備えています。 ASTM および CSA 認定のカップリングは、1-1/2 x 2、1-1/2 x 1-1/4、1-1/2 x 1 インチのパイプ サイズに対応した幅広い製品からお選びいただけます。
フレキシブルタップサドルワイ
Fernco タップサドル Y 型は、廃液処理用途の大型下水道本管に排水管を接続するのに適しています。 これらのワイは、化学物質、真菌の増殖、下水ガスや紫外線に対する損傷に対する完全な耐性を提供する高デュロメーター PVC 構造を特徴としています。 バンド クランプにグリップ面を提供する大きなバンド溝があり、漏れのないシールを確保します。 直径 4 インチおよび 6 インチのパイプに使用できる、これらのタップ サドル Y 型の幅広いバリエーションからお選びください。
Fernco タップサドル Y 型は、廃液処理用途の大型下水道本管に排水管を接続するのに適しています。 これらのワイは、化学物質、真菌の増殖、下水ガスや紫外線に対する損傷に対する完全な耐性を提供する高デュロメーター PVC 構造を特徴としています。 バンド クランプにグリップ面を提供する大きなバンド溝があり、漏れのないシールを確保します。 直径 4 インチおよび 6 インチのパイプに使用できる、これらのタップ サドル Y 型の幅広いバリエーションからお選びください。
ハブカップリングなし
Fernco ハブなしカップリングは、雨水排水、衛生、通気、廃棄物処理用途の鋳鉄パイプを接続するために設計されています。 特許取得済みの双方向波形シールドがパイプとガスケットへの圧力をシールして確実なシールを実現し、一体型スクリュー ハウジングとインターロック クランプにより迅速かつ確実な取り付けが可能です。 フローティングアイレット設計を採用しており、バンド、クランプ、シールドが独立して動くことができるため、シールドの圧着や液体の漏れを防ぎます。 配管に高いシール圧力と保持力を提供するためのビーズガスケットが付属しています。 1.5、2、3、4、6 インチのパイプ サイズに対応するハブなしカップリングの幅広い製品からお選びください。
Fernco ハブなしカップリングは、雨水排水、衛生、通気、廃棄物処理用途の鋳鉄パイプを接続するために設計されています。 特許取得済みの双方向波形シールドがパイプとガスケットへの圧力をシールして確実なシールを実現し、一体型スクリュー ハウジングとインターロック クランプにより迅速かつ確実な取り付けが可能です。 フローティングアイレット設計を採用しており、バンド、クランプ、シールドが独立して動くことができるため、シールドの圧着や液体の漏れを防ぎます。 配管に高いシール圧力と保持力を提供するためのビーズガスケットが付属しています。 1.5、2、3、4、6 インチのパイプ サイズに対応するハブなしカップリングの幅広い製品からお選びください。
Qwikキャップ
Fernco フレキシブル キャップは、地上と地下の両方の用途で、鋳鉄、プラスチック、銅、鋼、鉛のパイプの端をキャップするのに適しています。 これらの Qwik キャップは、バルーニングを最小限に抑えながら高圧に耐えられる柔軟な PVC 構造と凸面デザインを特徴とし、パイプをしっかりとグリップするための SS バンド クランプが付属しているため、隙間や漏れを防ぎます。 1.5、2、3、4、5、6 インチのパイプ サイズに対応するこれらの柔軟なキャップの幅広い製品からお選びください。
Fernco フレキシブル キャップは、地上と地下の両方の用途で、鋳鉄、プラスチック、銅、鋼、鉛のパイプの端をキャップするのに適しています。 これらの Qwik キャップは、バルーニングを最小限に抑えながら高圧に耐えられる柔軟な PVC 構造と凸面デザインを特徴とし、パイプをしっかりとグリップするための SS バンド クランプが付属しているため、隙間や漏れを防ぎます。 1.5、2、3、4、5、6 インチのパイプ サイズに対応するこれらの柔軟なキャップの幅広い製品からお選びください。
Qwikエルボー
Ferncoフレキシブルエルボは、通気および廃棄物処理アプリケーション用の粘土、鉛、銅、鋼、およびプラスチックパイプの接続に適しています。 これらのエルボは柔軟なPVC構造を備えているため、エルボにひびが入ったり壊れたりすることなく、すばやく取り付けて小さなずれに対応できます。 パイプ表面をしっかりとつかむための300シリーズステンレス鋼クランプが付属しているため、漏れの可能性を防ぎます。 1.5、2、3、4インチのパイプサイズで利用できる、これらの柔軟なエルボの幅広い範囲から選択してください。
Ferncoフレキシブルエルボは、通気および廃棄物処理アプリケーション用の粘土、鉛、銅、鋼、およびプラスチックパイプの接続に適しています。 これらのエルボは柔軟なPVC構造を備えているため、エルボにひびが入ったり壊れたりすることなく、すばやく取り付けて小さなずれに対応できます。 パイプ表面をしっかりとつかむための300シリーズステンレス鋼クランプが付属しているため、漏れの可能性を防ぎます。 1.5、2、3、4インチのパイプサイズで利用できる、これらの柔軟なエルボの幅広い範囲から選択してください。
パイプカップリング
Fernco ストック カップリングは、通気、廃棄物処理、排水用途で同じ/異なるサイズのパイプ/チューブを接続するように設計されています。 これらのカップリングは、真菌の増殖や化学薬品、下水ガス、紫外線に対する損傷に耐える PVC 構造を特徴としています。 300 シリーズのステンレス鋼製クランプが付属しており、取り付け時間を最小限に抑えながら、浸出と浸透に対する確実な確実なシールを提供します。 3/4、1、1-1/4、1-1/2、2 x 1-1/2、2、3 x 2、3、4 x 3、および 4 つのストック カップリングからお選びいただけます。パイプサイズはXNUMXインチ。
Fernco ストック カップリングは、通気、廃棄物処理、排水用途で同じ/異なるサイズのパイプ/チューブを接続するように設計されています。 これらのカップリングは、真菌の増殖や化学薬品、下水ガス、紫外線に対する損傷に耐える PVC 構造を特徴としています。 300 シリーズのステンレス鋼製クランプが付属しており、取り付け時間を最小限に抑えながら、浸出と浸透に対する確実な確実なシールを提供します。 3/4、1、1-1/4、1-1/2、2 x 1-1/2、2、3 x 2、3、4 x 3、および 4 つのストック カップリングからお選びいただけます。パイプサイズはXNUMXインチ。
1060 シリーズ ストックカップリング
1059 シリーズ ストックカップリング
フレキシブルブッシング
Fernco フレキシブル ブッシングは、エルボ / ティーおよび排水管間のシール接続に適しています。 これらは、カビの繁殖や有害な化学物質、下水ガス、紫外線による損傷に耐えると同時に、最大 140 度 F の高温にも耐えるエラストマー PVC 構造を特徴としています。ASTM 認定のこれらの還元ブッシュは、1.5、2、3、および 4、XNUMX、XNUMX、および XNUMX の幅広い製品からお選びいただけます。パイプサイズはXNUMXインチ。
Fernco フレキシブル ブッシングは、エルボ / ティーおよび排水管間のシール接続に適しています。 これらは、カビの繁殖や有害な化学物質、下水ガス、紫外線による損傷に耐えると同時に、最大 140 度 F の高温にも耐えるエラストマー PVC 構造を特徴としています。ASTM 認定のこれらの還元ブッシュは、1.5、2、3、および 4、XNUMX、XNUMX、および XNUMX の幅広い製品からお選びいただけます。パイプサイズはXNUMXインチ。
形式 | モデル | パイプサイズについて | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QB-150 / 125 | ¥962 | ||||
A | QB-215 | ¥837 | ||||
B | QB-32 | ¥1,455 | ||||
C | QB-43 | ¥3,181 |
柔軟なTシャツ
Fernco フレキシブル ティーは、通気や廃棄物処理用途で粘土、鉛、銅、スチール、プラスチックのパイプを接続するのに最適です。 これらの 90 度の Qwik T シャツは、柔軟な PVC 構造を特徴としており、迅速な取り付けを可能にし、ひび割れや破損を起こすことなく軽度の位置ずれに対応します。 300 シリーズのステンレス鋼クランプが付属しており、パイプ表面をしっかりとグリップし、漏れの可能性を防ぎます。 1.5、2、3、4 インチのパイプ サイズに対応するこれらの柔軟な T シャツの幅広い製品群からお選びください。
Fernco フレキシブル ティーは、通気や廃棄物処理用途で粘土、鉛、銅、スチール、プラスチックのパイプを接続するのに最適です。 これらの 90 度の Qwik T シャツは、柔軟な PVC 構造を特徴としており、迅速な取り付けを可能にし、ひび割れや破損を起こすことなく軽度の位置ずれに対応します。 300 シリーズのステンレス鋼クランプが付属しており、パイプ表面をしっかりとグリップし、漏れの可能性を防ぎます。 1.5、2、3、4 インチのパイプ サイズに対応するこれらの柔軟な T シャツの幅広い製品群からお選びください。
コルゲートパイプカップリング
Fernco 波形カップリングは、鉛、銅、鋼の波形パイプを自然流下水道および雨水システムの PVC チューブに接続するのに適しています。 これらのカップリングは、化学物質、下水ガス、紫外線に対する損傷に耐え、菌類の増殖を防ぐ PVC 構造を特徴としています。 300 シリーズのステンレス鋼クランプが付属しており、確実な確実なシールを提供しながら取り付け時間を最小限に抑えます。 3 x 3 および 4 x 4 インチのパイプ サイズに対応するこれらのカップリングは、豊富な種類からお選びいただけます。
Fernco 波形カップリングは、鉛、銅、鋼の波形パイプを自然流下水道および雨水システムの PVC チューブに接続するのに適しています。 これらのカップリングは、化学物質、下水ガス、紫外線に対する損傷に耐え、菌類の増殖を防ぐ PVC 構造を特徴としています。 300 シリーズのステンレス鋼クランプが付属しており、確実な確実なシールを提供しながら取り付け時間を最小限に抑えます。 3 x 3 および 4 x 4 インチのパイプ サイズに対応するこれらのカップリングは、豊富な種類からお選びいただけます。
ドレインおよびトラップコネクタ
Fernco フレキシブル コネクタは、液体廃棄用途のドレンおよびトラップ システムの接続に適しています。 配管を掴むためのネジタイプの調整可能なクランプを備えているため、漏れや滑りを防ぎ、PVC 構造により液体や摩耗条件に対する摩耗に耐えることができます。 1-1/4 x 2、1-1/4 x 1-1/2、および 1.25 インチのパイプ サイズに対応するこれらのフレキシブル コネクタの幅広い製品ラインナップからお選びください。
Fernco フレキシブル コネクタは、液体廃棄用途のドレンおよびトラップ システムの接続に適しています。 配管を掴むためのネジタイプの調整可能なクランプを備えているため、漏れや滑りを防ぎ、PVC 構造により液体や摩耗条件に対する摩耗に耐えることができます。 1-1/4 x 2、1-1/4 x 1-1/2、および 1.25 インチのパイプ サイズに対応するこれらのフレキシブル コネクタの幅広い製品ラインナップからお選びください。
フレキシブルストックカップリング:1056シリーズ
Fernco フレキシブル ストック カップリングは、水またはガスのパイプライン システムのパイプ アセンブリを結合または延長するために設計されています。 これらのユニットはエラストマー PVC (ポリ塩化ビニル) で作られており、強度、弾力性があり、腐食環境、菌類の増殖、腐敗、紫外線、下水ガスに対して最大限の耐性を備えています。 これらは、寸法の柔軟性、漏れ防止接続、および最大使用圧力 4.3 psi での確実なシールを提供するように設計されています。 DMV (排水、廃棄物、通気) システム、屋根排水、パイプラインの修理、下水道への設置に最適です。
Fernco フレキシブル ストック カップリングは、水またはガスのパイプライン システムのパイプ アセンブリを結合または延長するために設計されています。 これらのユニットはエラストマー PVC (ポリ塩化ビニル) で作られており、強度、弾力性があり、腐食環境、菌類の増殖、腐敗、紫外線、下水ガスに対して最大限の耐性を備えています。 これらは、寸法の柔軟性、漏れ防止接続、および最大使用圧力 4.3 psi での確実なシールを提供するように設計されています。 DMV (排水、廃棄物、通気) システム、屋根排水、パイプラインの修理、下水道への設置に最適です。
形式 | モデル | パイプサイズについて | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1056-315 | ¥2,165 | ||||
B | 1056-415 | ¥2,586 | ||||
C | 1056-42 | ¥2,943 | ||||
D | 1056-52 | ¥5,620 | ||||
E | 1056-53 | ¥4,466 | ||||
F | 1056-54 | ¥3,548 | ||||
G | 1056-55 | ¥3,321 | ||||
H | 1056-62 | ¥9,702 | ||||
D | 1056-63 | ¥7,735 | ||||
I | 1056-64 | ¥5,408 | ||||
J | 1056-65 | ¥5,063 | ||||
G | 1056-66 | ¥3,606 | ||||
K | 1056-84 | ¥13,933 | ||||
L | 1056-86 | ¥7,584 | ||||
M | 1056-10-8 | ¥10,289 | ||||
N | 1056-1010 | ¥9,632 | ||||
O | 1056-1210 | ¥12,167 | ||||
P | 1056-1212 | ¥10,969 | ||||
Q | 1056-1515 | ¥17,425 | ||||
R | 1056-1818 | ¥37,593 |
柔軟なシールドカップリング
Fernco シールド カップリングは 300 ステンレス鋼とネオプレンで作られており、排水、廃棄物、通気システムの鋳鉄、プラスチック、鋼、銅、管状パイプを接続し、適切なパイプの位置を維持するために一般的に使用されます。 これらは、クランプからガスケット、そしてパイプへの圧力の伝達を最大限に確保し、さまざまな化学物質、紫外線、真菌の増殖、および通常の下水ガスに対して耐性があります。 これらのシールド パイプ カップリングの最大動作圧力は 4.3 psi、最大動作温度は華氏 140 度です。
Fernco シールド カップリングは 300 ステンレス鋼とネオプレンで作られており、排水、廃棄物、通気システムの鋳鉄、プラスチック、鋼、銅、管状パイプを接続し、適切なパイプの位置を維持するために一般的に使用されます。 これらは、クランプからガスケット、そしてパイプへの圧力の伝達を最大限に確保し、さまざまな化学物質、紫外線、真菌の増殖、および通常の下水ガスに対して耐性があります。 これらのシールド パイプ カップリングの最大動作圧力は 4.3 psi、最大動作温度は華氏 140 度です。
詳細はこちら
- ネジ
- HVAC制御
- 砥石研ぎ石
- ロータリースイベルと伸縮継手
- フローリング
- ドロップインアンカー
- 溝入れ工具
- ステンシルインク
- ローベイ蛍光灯器具
- 空気と水のアフタークーラー
- 3M フィラメントテープ
- WESTWARD ブレーキブリーダーバキューム
- APPROVED VENDOR 熱収縮シュリンクチューブ
- ADVANCE TABCO コーナーソイルディッシュテーブル
- BUSSMANN SSD シリーズ英国および IEC ヒューズ
- WESTWARD パラボリックジョバードリルビット
- MORSE CUTTING TOOLS センターおよびスポットソリッドドリルビット、5495 シリーズ
- STEARNS BRAKES ソレノイドレバーAss'y
- JOHNSON 距離計
- NORDYNE ワイヤレスリミットスイッチ