入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シールドトランジションカップリング |
バンド素材 | 300ステンレススチール |
ボディ材質 | 300ステンレス鋼とネオプレン |
パイプサイズについて | 1-1/2" x 1-1/4" |
内部径 | 1-63/64" x 1-9/64" |
長さ | 1 27 / 64 " |
マックス。 圧力 | 4.3のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
耐性 | 化学物質、紫外線、真菌の増殖、および通常の下水ガス |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。