入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シールドトランジションカップリング |
バンド素材 | 300ステンレススチール |
ボディ材質 | 300ステンレス鋼とネオプレン |
パイプサイズについて | 1-1 / 2 "1" |
内部径 | 1-63/64" x 1-9/64" |
長さ | 2 13 / 64 " |
マックス。 圧力 | 4.3のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
耐性 | 化学物質、紫外線、真菌の増殖、および通常の下水ガス |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
A. Fernco ラチェット トルク レンチは、優れた強度と耐腐食性を備えたクロムメッキの金属構造を特徴としています。
A. ナットやボルトを一周するスペースがほとんどない場合、標準的なレンチよりも効率的にナットやボルトを締めたり緩めたりするのに役立ちます。 さまざまなサイズのソケットに取り付けて、あらゆるタイプの留め具に対応できます。
A. 取り付けトルクは、予荷重前にファスナーを取り付けるために使用される初期トルク量として定義されます。 Fernco Proflex シリーズ カップリングは、60 インチポンドの取り付けトルクを許容します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。