フェルンコ クイックエルボ
形式 | モデル | パイプサイズについて | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PQL-150 | 1.5 " | 1-57 / 64」 | 4 49 / 64 " | ¥3,986 | |
B | PQL-200 | 2" | 2-19 / 64」 | 5" | ¥4,203 | |
C | PQL-300 | 3" | 3-29 / 64」 | 8" | ¥6,185 | |
D | PQL-400 | 4" | 4-29 / 64」 | 10 " | ¥9,241 |
Qwikエルボー
Ferncoフレキシブルエルボは、通気および廃棄物処理アプリケーション用の粘土、鉛、銅、鋼、およびプラスチックパイプの接続に適しています。 これらのエルボは柔軟なPVC構造を備えているため、エルボにひびが入ったり壊れたりすることなく、すばやく取り付けて小さなずれに対応できます。 パイプ表面をしっかりとつかむための300シリーズステンレス鋼クランプが付属しているため、漏れの可能性を防ぎます。 1.5、2、3、4インチのパイプサイズで利用できる、これらの柔軟なエルボの幅広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルおよびワイヤ圧着工具
- ハスプ
- 眼鏡殺菌キャビネット
- 油圧手動セレクターバルブ
- 水質試験キット
- 識別製品
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- ハンマーと打撃ツール
- 電球関連商品
- 農業試験
- GREENLEE 圧着ダイセット
- BUSSMANN FWP-14FIシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON ガーデンホースカプラー
- PASS AND SEYMOUR ハードユースの耐候性レセプタクル
- COOPER B-LINE RKシリーズドロップアウト
- HOFFMAN FS66S シリーズ フリー スタンド デュアル アクセス 3 点ラッチ エンクロージャ
- GRUVLOK Rigidlokリジッドカップリング
- BALDOR / DODGE ISAF、XNUMXボルトピローブロック、分割型自動調心ころ軸受