FERNCO ドレインおよびトラップ コネクタ
形式 | モデル | パイプサイズについて | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PDTC-150 | 1-1/4" x 1-1/2" | 1-29/64" x 1-61/64" | 6 57 / 64 " | ¥1,160 | |
B | PDTC-215 | 1-1 / 4 "2" | 1-29/64" x 2-25/64" | 6 57 / 64 " | ¥1,621 | |
C | PTC-150 | 1.25 " | 1-29/64" x 1-29/64" | 2.25 " | ¥1,391 |
ドレインおよびトラップコネクタ
Fernco フレキシブル コネクタは、液体廃棄用途のドレンおよびトラップ システムの接続に適しています。 配管を掴むためのネジタイプの調整可能なクランプを備えているため、漏れや滑りを防ぎ、PVC 構造により液体や摩耗条件に対する摩耗に耐えることができます。 1-1/4 x 2、1-1/4 x 1-1/2、および 1.25 インチのパイプ サイズに対応するこれらのフレキシブル コネクタの幅広い製品ラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヒューズプーラー
- シリンダー取り付けハードウェア
- シルコック
- マルチメータアクセサリ
- ホッパータブ
- タスクライト
- 工具保管および移送タンク
- ぼろきれとワイプ
- バルブ
- ラボ診断
- SIEVERT ガスレギュレータ
- DESTACO 803シリーズ空気圧トグルクランプ
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、30Vdc
- ANVIL ビームクランプ
- MARTIN SPROCKET #1 ドライブ シャフト、ブロンズ ベアリング、プレート/シール
- APPROVED VENDOR 圧力スナバ
- KILLARK キャップ付きエルボ
- ML KISHIGO エコノミーレインウェアセット オレンジ
- BALDOR / DODGE VSC、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- BROWNING AB コンパニオンシーブ、3 溝