ANVIL ビームクランプ
アンビル ビーム クランプまたはガーダー クランプは、ワイヤ、固定具、ねじロッド、その他のハードウェアのバランスを取り、ビーム フランジに固定します。 溶接や穴あけを必要とせずに安全に固定でき、傾斜した梁での使用にも最適です。
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 図998 | - | - | 見積依頼
|
B | 2400021008 | - | ¥3,930 | 見積依頼
|
C | 図686 | - | - | 見積依頼
|
D | 図684 | - | - | 見積依頼
|
B | 2400235285 | - | ¥3,430 | 見積依頼
|
B | 2400221004 | - | ¥4,042 | 見積依頼
|
B | 2400235277 | - | ¥3,342 | 見積依頼
|
B | 2400035404 | - | ¥8,687 | 見積依頼
|
B | 2400011603 | - | ¥5,195 | 見積依頼
|
B | 2400011702 | - | ¥1,455 | 見積依頼
|
B | 2400011504 | - | ¥5,385 | 見積依頼
|
E | 0500300108 | - | ¥2,964 | 見積依頼
|
B | 2400235202 | - | ¥2,448 | 見積依頼
|
B | 2400601544 | - | ¥2,291 | 見積依頼
|
B | 2400211807 | - | ¥1,472 | 見積依頼
|
A | 図907 | - | - | 見積依頼
|
F | 図685 | - | - | 見積依頼
|
G | 図2651 | - | - | 見積依頼
|
B | 2400235400 | - | ¥9,489 | 見積依頼
|
B | 2400222903 | - | ¥4,148 | 見積依頼
|
B | 2400235228 | - | ¥2,934 | 見積依頼
|
B | 2400211708 | - | ¥5,164 | 見積依頼
|
B | 2400211609 | - | ¥5,270 | 見積依頼
|
H | 0500104104 | 鍛鋼 | ¥28,205 | |
I | FIG 218 | 可鍛鉄 | - | 見積依頼
|
動作メカニズム
- まず、ビームクランプのジョーを広げて、口がビームにフィットするのに十分な広さになるようにします。
- ねじハンドルを使用してクランプをビームにしっかりと取り付け、負荷を接続する前にクランプが十分に保護されていることを確認します。
- 吊り上げプロセス中に荷物が滑ったり落下したりしないようにするため。
特徴
- アンビル ビーム クランプは、頑丈なスチール製カップポイント止めネジとロックナットを備えたダクタイル鋳鉄製の本体を備えています。
- これらのビーム クランプは、屋根設置の直下にあるバージョイストをクランプします。
- これらにより、ビーム フランジの端から垂直ハンガー ロッドをオフセット クランプで取り付けることができます。
規格と承認
- UL
よくある質問
ビームクランプはサイドローディングに使用できますか?
標準ビーム クランプは、サイドローディングではなく、インラインでの使用のみを目的として設計されています。
ビームクランプは吊り上げ作業に使用できますか?
ビームクランプはガーダークランプとも呼ばれ、重量物の吊り上げや吊り下げに使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 機械加工バイス
- ルータービット
- ガス赤外線チューブヒーターアクセサリー
- コレットアクセサリー
- エアブレーキ
- こぼれ防止用品
- ハンドツールキット
- 緊急時への備え
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 油圧シール
- WESTWARD スプラインメトリックラチェットコンビネーションレンチ
- CAROL ポータブルコードスウ
- PANDUIT T-70レースウェイフィッティング、パンウェイ(R)用
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 4ワイヤーシェルフカート、3面
- ANVIL コンジットパイプクランプ
- SPEARS VALVES CPVC Yストレーナー、True Union Socket Ends、FKM
- EATON Hシリーズコイル
- JUSTRITE 小型ガスボンベスタンド
- BROWNING SHH1シリーズ スプロケット