FERNCO フレキシブルティー
形式 | モデル | パイプサイズについて | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PQT-150 | 1.5 " | 1-57 / 64」 | 5 33 / 64 " | ¥4,927 | |
B | PQT-200 | 2" | 2-19 / 64」 | 7 33 / 64 " | ¥5,289 | |
C | PQT-300 | 3" | 3-29 / 64」 | 10 " | ¥7,970 | |
D | PQT-400 | 4" | 4-29 / 64」 | 13 9 / 64 " | ¥11,424 |
柔軟なTシャツ
Fernco フレキシブル ティーは、通気や廃棄物処理用途で粘土、鉛、銅、スチール、プラスチックのパイプを接続するのに最適です。 これらの 90 度の Qwik T シャツは、柔軟な PVC 構造を特徴としており、迅速な取り付けを可能にし、ひび割れや破損を起こすことなく軽度の位置ずれに対応します。 300 シリーズのステンレス鋼クランプが付属しており、パイプ表面をしっかりとグリップし、漏れの可能性を防ぎます。 1.5、2、3、4 インチのパイプ サイズに対応するこれらの柔軟な T シャツの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーター取り付けブラケット
- その他のツールのタイリング
- 給水ノズル
- 音声データ配線ブロック
- CAMハンドル
- 地絡保護
- 温度と湿度の測定
- 騒音コントロール
- 溶接洗浄
- 溶接用薬品
- AIR HANDLER ポケットエアフィルター、80〜85%の効率
- 3M ライナー付きフォイルテープ
- BRADY 化学ラベル 高さ 3-3/4 インチ x 幅 4-1/2 インチ
- POWER FIRST 6AWGリング端子
- VESTIL PVCG シリーズ エッジ ガード
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ウルトラシリーズスタックとハングビン
- EATON M22シリーズ押しボタンオペレータ
- EATON タイマ
- IRONCLAD サミット反射グローブ
- LITTLE GIANT Hyperlite グラスファイバー延長はしご、V 段付き