アイテム価格 | ストレートスパッドパイプレンチ |
ハンドル材料 | 鋳鉄 |
ハンドルタイプ | アイビーム |
ジョー容量 | 3/8" To 2-5/8" |
あごの素材 | 合金鋼 |
ジョータイプ | 標準、ナロー、歯なし、フローティングフック付き |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 095691314000 |
船の重量(kg) | 1.09 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。