RIDGID 53117 排水管洗浄機 3/8×100 1/2×90
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
アイテム価格 | 排水管洗浄機 |
ドラム容量 | 100フィート3/8 "または90フィート1/2"ケーブル |
HP | 1/12 |
最大実行 | 100のフィート |
動作速度 | 240回転 |
UPC | 0095691531179 |
船の重量(kg) | 31.75 |
船高(cm) | 67.82 |
船の長さ(cm) | 62.99 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 8467290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。