WESTWARD 22XP39 排水管洗浄機 1/2 x 75 フィート ケーブル
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排水管洗浄機 |
ドラム容量 | 75 フィート 1/2 インチおよび 100 フィート 3/8 インチ |
ドラム素材 | 粉体塗装スチール |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
最大実行 | 100のフィート |
動作速度 | 1716回転 |
電源コードの長さ | 6ft。 |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 33.12 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。