WESTWARD 7DD56 ドレン洗浄機 3/4×100 5/8×125
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排水管洗浄機 |
ドラム容量 | 100フィートの3/4 "または125フィートの5/8"ケーブル |
ドラム素材 | 粉体塗装スチール |
HP | 2/3 |
Hz | 60 |
最大実行 | 125のフィート |
動作速度 | 200回転 |
電源コードの長さ | 6ft。 |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 133.65 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8479899898 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。