MILWAUKEE 2775A-211 48-11-1865 ドレンガンキット、18.0V、5.0Ah、キーレスチャック
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
アイテム価格 | ドレンクリーニングガンキット |
バッテリー容量 | 5ああ |
ケーブルサイズ | 5 / 16 " |
チャックタイプ | キーレス |
ドレンライン容量ID | 1-1 / 4 "から4" |
最大実行 | 100フィート |
ツールの数 | 1 |
動作速度 | 0から250 rpm |
電圧 | 18 |
船の重量(kg) | 22.19 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケーブルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2775B-211 48-11-1865 | 3 / 8 " | ¥250,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。