BLACK & DECKER 丸鋸刃 超硬
形式 | モデル | ブレード径 | ブレードタイプ | 切削深さ | ダイヤモンドノックアウト | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-717 | 7.25 " | 組み合わせ | 2.375 " | 有り | 18 | 0.047 " | ¥1,895 | |
B | 77-740 | 10 " | リッピング | 4" | いいえ | 32 | 0.063 " | ¥7,622 |
丸鋸刃、超硬
Black & Decker 丸鋸刃は広葉樹、針葉樹、合板の引き裂き切断用に設計されており、マイター、ラジアルアーム、丸鋸、テーブルソーに最適です。 これらの鋸刃は、最大 7000 RPM の速度で回転できる超硬チップと 20 度のフック角度を備えており、高速かつスムーズな切断を実現します。 クロスカット用の交互歯先ベベル (ATB) として作られています。 これらの丸鋸刃は、32 歯と 18 歯のオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 構造フレーミングシステムAcc。
- カラーベアリング
- ジブクレーン
- 油圧手動スタックバルブシステム
- コンビネーション安全キャビネット
- パレットジャッキとアクセサリー
- 測定装置
- スターターとコンタクター
- フックリフティングアクセサリーの下
- プールとスパポンプ
- NUPLA ハンマーチップ2.5インチ
- DIXON サンドブラスト交換用ガスケット
- GUARDAIR フォース5ピストルグリップエアガン
- WOODHEAD 130226シリーズブラシアセンブリ
- SHUR-LINE 特殊ローラーカバー
- DORMONT 30SuprSafeシリーズステンレス鋼ガスコネクタ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1-12 Unf Lh
- Bevel Tool Bevel Mite Steel ベベル ルーター ヘッド
- AMERICAN TORCH TIP ヘッドインシュレーター
- NORTH AMERICAN ファーストエイドキット