入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸刃 |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ブレード径 | 10 " |
ブレードタイプ | リッピング |
切削深さ | 4" |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
フック角度 | 20度 |
カーフ | 0.100 " |
マックス。 RPM | 7000 |
歯数 | 32 |
プレート厚 | 0.063 " |
チップ素材 | 炭化物 |
トゥースグラインド | ATB |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8202310000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ブレード径 | ブレードタイプ | 切削深さ | ダイヤモンドノックアウト | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-717 | 7.25 " | 組み合わせ | 2.375 " | 有り | 18 | 0.047 " | ¥1,895 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。