ガードエアフォース5ピストルグリップエアガン
形式 | モデル | 空気消費量 | ボディ材質 | 色 | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F5060AQF | 130scfm | アルミニウム | クロム | 101 | 1/2 "(F)NPT | 7.1ポンド | 70 " | ¥65,175 | |
B | F5072AQF | 130scfm | アルミニウム | クロム | 101 | 1/2 "(F)NPT | 7.1ポンド | 82 " | ¥66,040 | 見積依頼
|
C | F5048AQF | 130scfm | アルミニウム | クロム | 101 | 1/2 "(F)NPT | 7.1ポンド | 58 " | ¥64,313 | |
D | F5024AQF | 130scfm | アルミニウム | クロム | 121 | 1/2 "(F)NPT | 7.1ポンド | 34 " | ¥62,586 | |
E | F5036AQF | 130scfm | アルミニウム | クロム | 121 | 1/2 "(F)NPT | 7.1ポンド | 46 " | ¥63,448 | |
F | F5072AA | 185scfm | アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1/2 "(F)NPT | 13.5ポンド | 82 " | ¥44,457 | 見積依頼
|
F | F5036AA | 185scfm | 鋳造アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1-1 / 2 "(F)NPT | 13.5ポンド | 47 " | ¥41,866 | |
F | F5060AA | 185scfm | 鋳造アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1-1 / 2 "(F)NPT | 12ポンド | 71 " | ¥43,595 | |
G | F5024AA | 185scfm | アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1/2 "(F)NPT | 13.5ポンド | 34 " | ¥41,006 | |
F | F5048AA | 185scfm | アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1/2 "(F)NPT | 13.5ポンド | 48 " | ¥42,733 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接エプロン
- 引き戸ロック
- スパイラルソーアクセサリー
- エアオペレートグリースポンプ
- サドルバルブ
- ラボの保管と輸送
- アルミニウム
- リサイクル設備
- 土壌試験
- フレキシブルインペラーポンプ
- KLEIN TOOLS ドライバー交換ビット
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ:シリーズFMX
- WIHA TOOLS 絶縁ピンセット
- BUSSMANN 170Mタイプ BKNシリーズ 半導体ヒューズ
- FERVI 曲げ加工機
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、セルロース、10ミクロン、Vitonシール
- WRIGHT TOOL プライヤーセット
- APOLLO VALVES 圧縮ゲージコック
- RIDGID 交換用チューブ切断ホイール
- BROWNING PBE920 シリーズ XNUMX ボルトおよび XNUMX ボルトベースピローブロック円すいころ軸受