GUARDAIR F5048AA エアガン、120 Psi、185 Scfm、長さ 48 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 185scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | クロームとイエロー |
拡張サイズ | 48 " |
入口サイズ | 3/4 "(F)NPT |
最大dBA | 121 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ベンチュリー |
ノズルの長さ | 5-3 / 4」 |
コンセントサイズ | 1/2 "(F)NPT |
出力 | 13.5ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
トリガー | デッドマンレバー |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | ボディ材質 | 色 | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5024AA | 185scfm | アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1/2 "(F)NPT | 13.5ポンド | 34 " | ¥41,006 | ||
F5072AA | 185scfm | アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1/2 "(F)NPT | 13.5ポンド | 82 " | ¥44,457 | 見積依頼
| |
F5036AA | 185scfm | 鋳造アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1-1 / 2 "(F)NPT | 13.5ポンド | 47 " | ¥41,866 | ||
F5060AA | 185scfm | 鋳造アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1-1 / 2 "(F)NPT | 12ポンド | 71 " | ¥43,595 | ||
F5024AQF | 130scfm | アルミニウム | クロム | 121 | 1/2 "(F)NPT | 7.1ポンド | 34 " | ¥62,586 | ||
F5036AQF | 130scfm | アルミニウム | クロム | 121 | 1/2 "(F)NPT | 7.1ポンド | 46 " | ¥63,448 | ||
F5048AQF | 130scfm | アルミニウム | クロム | 101 | 1/2 "(F)NPT | 7.1ポンド | 58 " | ¥64,313 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。