NTN ボールねじサポートベアリング
形式 | モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | 外径 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BST20X47-1BP4 | 20 mm | 24300ポンド。 | 47 mm | 37500ポンド | 15 mm | ¥76,882 | |
A | BST25X62-1BP4 | 25 mm | 29200ポンド | 62 mm | 59000 | 15 mm | ¥96,889 | |
A | BST30X62-1BP4 | 30 mm | 29200ポンド | 62 mm | 59000 | 15 mm | ¥97,342 | |
A | BST35X72-1BP4 | 35 mm | 31000ポンド | 72 mm | 70000 | 15 mm | ¥104,286 | |
A | BST40X72-1BP4 | 40 mm | 31000ポンド | 72 mm | 70000 | 15 mm | ¥120,759 | |
A | BST40X90-1BP4 | 40 mm | 56500ポンド | 90 mm | 130000 | 20 mm | ¥152,288 | |
A | BST45X75-1BP4 | 45 mm | 32000ポンド | 75 mm | 77500 | 15 mm | ¥160,361 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 逆流防止テストキット
- その他のネイル
- ベンチプロテクターとライナー
- ネオプレンチューブ
- メンテナンス作業サポート
- エアコン
- 掘削アクセサリー
- 溶接用品
- 研磨
- トランスフォーマー
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 切削トーチ
- CLEVELAND CONTROLS スイッチエアセンシング
- ZURN バスルームシンク蛇口クローム、ミッドアーク
- SOUTHWIRE COMPANY 電圧テスター
- COOPER B-LINE B306シリーズビームクランプ
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 工業用ボールバルブ、ソケットエンド、EPDM
- LABELMASTER 危険物除外数量ラベル
- CAMPBELL アイスリップフック
- ALLEGRO SAFETY スイングアーム取付ブラケット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDTD 二減速減速機