入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールねじサポートベアリング |
ABEC公差 | P4 |
ボア径 | 40 mm |
ケージ材 | フェノール |
動的負荷容量 | 56500ポンド |
潤滑 | 油 |
外径 | 90 mm |
静的負荷容量 | 130000 |
温度。 範囲 | -22度Fから+248度F |
幅(Width) | 20 mm |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8482105052 |
原産国 | JP |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | 外径 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BST20X47-1BP4 | 20 mm | 24300ポンド。 | 47 mm | 37500ポンド | 15 mm | ¥83,703 | |
BST25X62-1BP4 | 25 mm | 29200ポンド | 62 mm | 59000 | 15 mm | ¥102,767 | |
BST30X62-1BP4 | 30 mm | 29200ポンド | 62 mm | 59000 | 15 mm | ¥102,142 | |
BST35X72-1BP4 | 35 mm | 31000ポンド | 72 mm | 70000 | 15 mm | ¥110,602 | |
BST40X72-1BP4 | 40 mm | 31000ポンド | 72 mm | 70000 | 15 mm | ¥125,311 | |
BST45X75-1BP4 | 45 mm | 32000ポンド | 75 mm | 77500 | 15 mm | ¥173,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。