入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 130scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | クロム |
拡張サイズ | 24 " |
入口サイズ | 3/4 "(F)NPT |
最大dBA | 121 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ベンチュリ静か |
コンセントサイズ | 1/2 "(F)NPT |
出力 | 7.1ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 34 " |
トリガー | デッドマンレバー |
船の重量(kg) | 1.84 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 83.57 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | ボディ材質 | 色 | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5024AA | 185scfm | アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1/2 "(F)NPT | 13.5ポンド | 34 " | ¥41,006 | ||
F5048AA | 185scfm | アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1/2 "(F)NPT | 13.5ポンド | 48 " | ¥42,733 | ||
F5072AA | 185scfm | アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1/2 "(F)NPT | 13.5ポンド | 82 " | ¥44,457 | 見積依頼
| |
F5036AA | 185scfm | 鋳造アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1-1 / 2 "(F)NPT | 13.5ポンド | 47 " | ¥41,866 | ||
F5060AA | 185scfm | 鋳造アルミニウム | クロームとイエロー | 121 | 1-1 / 2 "(F)NPT | 12ポンド | 71 " | ¥43,595 | ||
F5036AQF | 130scfm | アルミニウム | クロム | 121 | 1/2 "(F)NPT | 7.1ポンド | 46 " | ¥63,448 | ||
F5048AQF | 130scfm | アルミニウム | クロム | 101 | 1/2 "(F)NPT | 7.1ポンド | 58 " | ¥64,313 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。