BUSSMANN ナイフブレード ヒューズ ブロック、クラス J、110 ~ 200 V 範囲
形式 | モデル | ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | DC電圧定格 | ヒューズブロックの設計 | 長さ | 取り付けスタイル | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JM60200-3CR | 6AWGから250MCM | 600V AC | DC 300V | オープン非拒否 | 8.7 " | ボルトダウン、DINレール | 3 | 8" | ¥177,845 | |
B | JM60200-1CR | 250MCMから6AWG | 600 VAC | 300 VDC | 障壁 | 10 2 / 3 " | パネルマウント | 1 | 2 2 / 3 " | ¥56,624 | |
C | JM60200-2CR | 250MCMから6AWG | 600 VAC | 300 VDC | 障壁 | 10 2 / 3 " | パネルマウント | 2 | 5 1 / 3 " | ¥112,200 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルマウントタコメータ
- シャベル
- センターパンチ
- 配線済みのレースウェイ
- はんだごてテスター
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 家具
- 銅
- ギアリング
- TENNSCO 電気棚ライザー
- WESTWARD ハイス鋼管用タップ TiN仕上げ
- OETIKER メカニカルインターロック付き155シリーズステンレス1イヤークランプ
- PASS AND SEYMOUR ハードユースプラグ負荷制御可能なリセプタクル
- COOPER B-LINE ケーブル滑走路壁サポート
- EATON 位相監視リレー
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 食品保存容器
- GRAINGER 屋根
- BALDOR / DODGE フランジ付きころ軸受、4 ボルト フランジ
- GROVE GEAR GRシリーズ、FMQ-LLスタイル、815サイズ、アイアンマンウォーム減速機