定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN JM60200-3CR ヒューズ ブロック、非表示、200 A、600 V | AC8FEB 39P404

BUSSMANN JM60200-3CR ヒューズブロック、非表示、200 A、600 V

在庫あり
アイテム:AC8FEB モデル:JM60200-3CR相互参照:39P404

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥185,051 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズブロック
AC電圧定格600V AC
アンペア数の範囲110〜200
アンペアAC110〜200
溶断ヒューズインジケーターいいえ
ボディ材質熱可塑性プラスチック
CLASSクラスJ
と互換性長さ5 3/4インチ x 直径1 1/2インチ、長さ5 3/4インチ x 直径1 5/8インチ。
コネクタ タイプボックスラグ
定格電流101-200A
DC電圧定格DC 300V
深さ3"
はめあい産業
ヒューズブロックの設計オープン非拒否
ヒューズクリップタイプスプリング強化
ヒューズ径1"
ヒューズホルダーコードAC
ヒューズの長さ5.75 "
ヒューズタイプ産業
ヒューズULクラスJ
高さ3.8 "
表示/非表示表示なし
長さ8.7 "
最大アンペア200
最大電圧600
製造元シリーズブスマン JM60x00
取り付けスタイルボルトダウン、DINレール
Number of Poles3
製品データシートBussmann-jm60100-3cr.pdf
保護短絡保護
視覚的表示非表示
幅(Width)8"
ワイヤーサイズ6AWGから250MCM

発送情報:

船の重量(kg) 1.09
船高(cm)9.55
船の長さ(cm)18.42
船幅(cm)15.88
HSコード8536908085
原産国MX

商品の詳細:

Bussmann JM60200-3CR ヒューズ ブロックは、ヒューズを取り付けるための安全で組織的なプラットフォームを提供し、回路を確実に保護するのに適しています。 このヒューズ ブロックは、電気システムに複数のヒューズをコンパクトかつ効率的に収容します。

特徴:

  • カバーにフィンガーグリップを装備しており、メンテナンスや交換が容易です。
  • この Bussmann JM60200-3CR ヒューズ ブロックには、柔軟かつ安全に取り付けるための複数の取り付け穴が付いています。
  • インターロック式のモジュラー設計を採用しており、使用時の組み立てと設置が簡単です。
  • この回路保護装置には、オプションの透明なスナップオン カバーが付いており、目視検査が容易です。
  • オプションのヒューズ切れ表示機能があり、問題を迅速に明確に示すことでトラブルシューティング プロセスを加速します。
  • このヒューズ ブロック プロテクターには、不正なアクセスや操作を防止することで安全性を高めるロックアウト/タグアウト機能が含まれています。
  • 高電流定格ブロックについては、Bussmann を確認してください。 JM60600-3CR ヒューズブロック 定格電流は 450 ~ 600A です。

よくある質問:

Q. Bussmann JM60200-3CR ヒューズ ブロックの設計は、ヒューズの性能と寿命にどのように貢献しますか?

A. 通気スロットは効率的な冷却を促進するために戦略的に設計に組み込まれており、サーキット プロテクタの寿命と最適なパフォーマンスに貢献します。

Q. この Bussmann JM60200-3CR ヒューズ ブロックは簡単に取り付けることができますか?

A. DIN レール取り付けが付属しているので、さまざまなセットアップに簡単に取り付けることができます。

Q. ヒューズブロックを選択する際にユーザーはどのような要素を考慮する必要がありますか?

A.

  • 過負荷を防止して安全性を維持するために、ヒューズ ブロックが予想される電流を処理でき、システムの電圧と一致していることを確認してください。
  • アプリケーション固有の要件に適したヒューズのタイプとサイズに対応するブロックを選択してください。
  • 設置および配線の設定に合わせて、適切な取り付けスタイル (DIN レール / パネル) と終端タイプ (ネジ / ブレード) を選択してください。
  • 環境が要求する場合は、湿気、熱、振動などの条件に耐えるように設計されたブロックを選択してください。
  • メーカーの評判を考慮しながら、ブロックが安全基準を満たしていること、アプリケーション環境に適合していること、予算内に収まっていることを確認してください。

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルワイヤーサイズAC電圧定格DC電圧定格ヒューズブロックの設計長さ取り付けスタイルNumber of Poles幅(Width)価格
BUSSMANN JM60200-1CR ヒューズ ブロック 110 ~ 200 アンペア 600max ボルト 1p | AC8FDZ 39P402 JM60200-1CR250MCMから6AWG600 VAC300 VDC障壁10 2 / 3 "パネルマウント12 2 / 3 "¥28,455
BUSSMANN JM60200-2CR ヒューズ ブロック 110 ~ 200 アンペア 600max ボルト 2p | AC8FEA 39P403 JM60200-2CR250MCMから6AWG600 VAC300 VDC障壁10 2 / 3 "パネルマウント25 1 / 3 "¥112,200

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN JM60200-3CR ヒューズブロック、非表示、200 A、600 V
¥185,051 /単価