EATON Danfoss H009 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
Eaton Danfoss H009 シリーズゴム製油圧編組ホースは、さまざまな機器や用途に適しており、最適なレベルの耐摩耗性、耐久性、高性能の伝達能力を提供します。
形式 | モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H00904-25R | 04 | 1 / 4 " | 25ft。 | 1 / 2 " | 2-1 / 2」 | ¥33,213 | |
A | H00904-50R | 04 | 1 / 4 " | 50ft。 | 1 / 2 " | 2-1 / 2」 | ¥89,524 | |
A | H00905-25R | 05 | 5 / 16 " | 25ft。 | 9 / 16 " | 3" | ¥92,050 | |
A | H00905-250R | 05 | 5 / 16 " | 250ft。 | 9 / 16 " | 3" | ¥257,346 | |
A | H00905-50R | 05 | 5 / 16 " | 50ft。 | 9 / 16 " | 3" | ¥74,336 | |
A | H00906-25R | 06 | 3 / 8 " | 25ft。 | 5 / 8 " | 3" | ¥41,839 | |
A | H00906-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft。 | 5 / 8 " | 3" | ¥283,075 | |
A | H00906-50R | 06 | 3 / 8 " | 50ft。 | 5 / 8 " | 3" | ¥80,531 | |
A | H00908-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft。 | 25 / 32 " | 4" | ¥408,465 | |
A | H00908-25R | 08 | 1 / 2 " | 25ft。 | 25 / 32 " | 4" | ¥55,802 |
特徴
- これらのホースは、ホースと互換性のある継手の適切な嵌合を保証する 4 ステップの WeatherMATCH システムを備えており、高圧用途で最大限の安全性を提供します。
- また、ホース アセンブリの冷却漏れを排除し、システムの起動時または停止時にホース ソケットの端に湿気が発生するのを防ぐ Dura-Seal テクノロジーも備えています。
- これらは、それぞれ 212 °F と 400 psi の最大動作温度と圧力に耐えることができます。
規格と承認
- SAE100R6
- SAE J1942/1
よくある質問
ホースを適切に取り付ける必要があるのはなぜですか?
ホースを適切に取り付けることは、ホースと関連機器を適切に操作し、安全に使用するために重要です。 正しく取り付けられていない場合、液体の飛沫や飛来物によって重傷や物的損害が発生する可能性があります。
繊維編組ホースとは何ですか?
Eaton Weatherhead シリーズのホースは、低圧および中圧の油圧用途に適した軽量で柔軟な繊維強化を特徴としています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレッチラップフィルム
- スイッチアクセサリ
- パーソナル洗眼ステーション
- ボイラー制御
- ベアリング
- A / C冷凍
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ラミネートおよび製本装置
- メールボックスと投稿
- ELKAY スカラリーシンク、1ステーション
- MILLER BY HONEYWELL 閉所でのホイストフロアマウントスリーブ
- BRISKHEAT シリコーン加熱テープ
- DYNABRADE 2輪ベルトグラインダー29インチ
- STRANCO INC DWRシリーズ、ダイカット番号ラベル
- COOPER B-LINE B12ストラットチャンネル
- HOFFMAN ProairCR29シリーズ過酷な環境のエアコン
- PLAST-O-MATIC BSDAシリーズミニチュアエアオペレートダイヤフラムバルブ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF ライザー延長カップリング
- OIL SAFE 粘着ドラム リング コンテンツ ラベル