EATON H00908-250R 編組ホース ID 0.5 インチ Od 0.8 インチ 長さ 250 フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | ネオプレン |
ダッシュサイズ | 08 |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 250ft。 |
直径外のホース | 25 / 32 " |
最小 曲げ半径 | 4" |
作動圧力 | 400のプサイ |
強化 | ファイバーブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40度から212度 |
チューブ材質 | ニトリル |
タイプ | 圧着 |
UPC | 725975009895 |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 4009410000 |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H00904-25R | 04 | 1 / 4 " | 25ft。 | 1 / 2 " | 2-1 / 2」 | ¥33,213 | |
H00904-50R | 04 | 1 / 4 " | 50ft。 | 1 / 2 " | 2-1 / 2」 | ¥89,524 | |
H00905-250R | 05 | 5 / 16 " | 250ft。 | 9 / 16 " | 3" | ¥257,346 | |
H00905-25R | 05 | 5 / 16 " | 25ft。 | 9 / 16 " | 3" | ¥92,050 | |
H00905-50R | 05 | 5 / 16 " | 50ft。 | 9 / 16 " | 3" | ¥74,336 | |
H00906-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft。 | 5 / 8 " | 3" | ¥283,075 | |
H00906-25R | 06 | 3 / 8 " | 25ft。 | 5 / 8 " | 3" | ¥41,839 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。