RULAND MANUFACTURING ねじ込みシャフトカラー MTCLシリーズ
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MTCL-4-0.7-SS | M4 x 45/64 " | 20.8 mm | 303ステンレススチール | 16 mm | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | ¥7,018 | |
B | MTCL-4-0.7-F | M4 x 45/64 " | 20.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 16 mm | 合金鋼 | M3 X 8 | 9 mm | ¥3,474 | |
A | MTCL-5-0.8-SS | M5 x 51/64 " | 20.8 mm | 303ステンレススチール | 16 mm | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | ¥6,266 | |
B | MTCL-5-0.8-F | M5 x 51/64 " | 20.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 16 mm | 合金鋼 | M3 X 8 | 9 mm | ¥2,890 | |
A | MTCL-6-1-SS | M6 x 1 " | 20.8 mm | 303ステンレススチール | 16 mm | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | ¥5,782 | |
B | MTCL-6-1-F | M6 x 1 " | 20.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 16 mm | 合金鋼 | M3 X 8 | 9 mm | ¥3,321 | |
B | MTCL-8-1.25-F | M8 x 1-1 / 4 " | 22.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 18 mm | 合金鋼 | M3 X 8 | 9 mm | ¥3,465 | |
A | MTCL-8-1.25-SS | M8 x 1-1 / 4 " | 22.4 mm | 303ステンレススチール | 18 mm | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | ¥6,404 | |
B | MTCL-10-1.5-F | M10 x 1-1 / 2 " | 26.3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 24 mm | 合金鋼 | M3 X 10 | 9 mm | ¥3,593 | |
A | MTCL-10-1.5-SS | M10 x 1-1 / 2 " | 26.3 mm | 303ステンレススチール | 24 mm | ステンレス鋼 | M3 X 10 | 9 mm | ¥6,642 | |
A | MTCL-12-1.75-SS | M12 x 1-3 / 4 " | 32 mm | 303ステンレススチール | 28 mm | ステンレス鋼 | M4 X 12 | 11 mm | ¥8,300 | |
B | MTCL-12-1.75-F | M12 x 1-3 / 4 " | 32 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 28 mm | 合金鋼 | M4 X 12 | 11 mm | ¥3,814 | |
B | MTCL-16-2-F | M16 x 2 " | 39.3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 34 mm | 合金鋼 | M5 X 16 | 13 mm | ¥3,899 | |
A | MTCL-16-2-SS | M16 x 2 " | 39.3 mm | 303ステンレススチール | 34 mm | ステンレス鋼 | M5 X 16 | 13 mm | ¥9,424 | |
A | MTCL-20-2.5-SS | M20 x 2-1 / 2 " | 47.4 mm | 303ステンレススチール | 40 mm | ステンレス鋼 | M6 X 16 | 15 mm | ¥10,722 | |
B | MTCL-20-2.5-F | M20 x 2-1 / 2 " | 47.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 40 mm | 合金鋼 | M6 X 16 | 15 mm | ¥5,051 | |
A | MTCL-24-3-SS | M24 x 3 " | 52.1 mm | 303ステンレススチール | 45 mm | ステンレス鋼 | M6 X 16 | 15 mm | ¥12,883 | |
B | MTCL-24-3-F | M24 x 3 " | 52.1 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 45 mm | 合金鋼 | M6 X 16 | 15 mm | ¥5,038 | |
A | MTCL-30-3.5-SS | M30 x 3-1 / 2 " | 59.2 mm | 303ステンレススチール | 54 mm | ステンレス鋼 | M6 X 18 | 15 mm | ¥15,393 | |
B | MTCL-30-3.5-F | M30 x 3-1 / 2 " | 59.2 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 54 mm | 合金鋼 | M6 X 18 | 15 mm | ¥6,666 |
ねじ山付きシャフトカラー、MTCLシリーズ
Ruland Manufacturing のネジ付き一体型シャフト カラーは、同様のサイズの丸穴シャフト カラーよりも軸方向の保持力が高いのが特徴です。 ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに最適です。 これらのユニットはダブルタップねじを備えており、正確でバリのない仕上げが保証され、取り付けと取り外しが簡単で、適切にフィットします。 最大の保持力を確保するために、DIN 912 12.9 規格を超えてテストされる鍛造ネジが付属しています。 識別しやすいように、すべてのユニットにボアサイズが刻印されています。 これらのユニットは、20 ~ 59.2 mm の範囲のクリアランス直径で入手可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 安全バナーとポスター
- スタックラック
- ドラフトブースターモーター
- ベルト駆動のチューブアキシャルファン
- ワイヤレスモーションセンサー
- モーター用品
- 林業
- パンプス
- ペイントと壁紙ツール
- フローリング
- APPROVED VENDOR トランスリレー
- INSTOCK 実験用ユーティリティカート、青、高さ35-1 / 2インチ
- CDI CONTROL DEVICES ハードシートバルブ付き真ちゅう製空気安全弁
- PASS AND SEYMOUR 耐久性の高い二重レセプタクル
- HOFFMAN タイプ12レイインヒンジカバーストレートセクションワイヤウェイ
- APOLLO VALVES 14-600シリーズ真空逃し弁
- MI-T-M Shafts
- DAYTON 減速機取付ベース
- NIBCO DWV レデューシングカップリング、ABS
- BOSTON GEAR 8 横径ピッチ左手鋼硬化はすば歯車