定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING MTCL-4-0.7-F シャフト カラー クランプ 1pc M4 x 45/64 In St | AF9XRF 30VP01

RULAND MANUFACTURING MTCL-4-0.7-F シャフト カラー クランプ 1 個 M4 x 45/64 インチ St

在庫あり
アイテム:AF9XRF モデル:MTCL-4-0.7-F相互参照:30VP01

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,474 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフトカラー
ボア径M4 x 45/64 "
クリアランス径20.8 mm
襟スタイルクランプ
寸法タイプメトリック
材料黒酸化物1215鉛フリー鋼
個数1
動作温度 範囲-40度から350度F
外径16 mm
ねじ材合金鋼
スクリューサイズM3 X 8
幅(Width)9 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径クリアランス径材料外径ねじ材スクリューサイズ幅(Width)価格
RULAND MANUFACTURINGMTCL-10-1.5-Fシャフトカラークランプ1pcM10 x 1-1 / 2 Inch St | AF9XQT 30VN88 MTCL-10-1.5-FM10 x 1-1 / 2 "26.3 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼24 mm合金鋼M3 X 109 mm¥3,612
RULAND MANUFACTURINGMTCL-10-1.5-SSシャフトカラークランプ1pcM10 x 1-1 / 2インチステンレス鋼| AF9XQU 30VN89 MTCL-10-1.5-SSM10 x 1-1 / 2 "26.3 mm303ステンレススチール24 mmステンレス鋼M3 X 109 mm¥7,344
RULAND MANUFACTURINGMTCL-12-1.75-Fシャフトカラークランプ1pcM12 x 1-3 / 4 In St | AF9XQV 30VN90 MTCL-12-1.75-FM12 x 1-3 / 4 "32 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼28 mm合金鋼M4 X 1211 mm¥3,831
RULAND MANUFACTURINGMTCL-12-1.75-SSシャフトカラークランプ1pcM12 x 1-3 / 4ステンレス鋼製| AF9XQW 30VN91 MTCL-12-1.75-SSM12 x 1-3 / 4 "32 mm303ステンレススチール28 mmステンレス鋼M4 X 1211 mm¥8,691
RULAND MANUFACTURINGMTCL-16-2-Fシャフトカラークランプ1個M16x2インチスチール| AF9XQX 30VN92 MTCL-16-2-FM16 x 2 "39.3 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼34 mm合金鋼M5 X 1613 mm¥4,201
RULAND MANUFACTURINGMTCL-16-2-SSシャフトカラークランプ1個M16x2インチ303ステンレス鋼| AF9XQY 30VN93 MTCL-16-2-SSM16 x 2 "39.3 mm303ステンレススチール34 mmステンレス鋼M5 X 1613 mm¥9,424
RULAND MANUFACTURINGMTCL-20-2.5-Fシャフトカラークランプ1pcM20 x 2-1 / 2 Inch St | AF9XQZ 30VN94 MTCL-20-2.5-FM20 x 2-1 / 2 "47.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼40 mm合金鋼M6 X 1615 mm¥5,051

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING MTCL-4-0.7-F シャフト カラー クランプ 1 個 M4 x 45/64 インチ St
¥3,474 /単価