入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | M16 x 2 " |
クリアランス径 | 39.3 mm |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | メトリック |
材料 | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から350度F |
外径 | 34 mm |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | M5 X 16 |
UPC | 634529060353 |
幅(Width) | 13 mm |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCL-10-1.5-F | M10 x 1-1 / 2 " | 26.3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 24 mm | 合金鋼 | M3 X 10 | 9 mm | ¥3,593 | |
MTCL-10-1.5-SS | M10 x 1-1 / 2 " | 26.3 mm | 303ステンレススチール | 24 mm | ステンレス鋼 | M3 X 10 | 9 mm | ¥6,642 | |
MTCL-12-1.75-F | M12 x 1-3 / 4 " | 32 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 28 mm | 合金鋼 | M4 X 12 | 11 mm | ¥3,814 | |
MTCL-12-1.75-SS | M12 x 1-3 / 4 " | 32 mm | 303ステンレススチール | 28 mm | ステンレス鋼 | M4 X 12 | 11 mm | ¥8,300 | |
MTCL-16-2-SS | M16 x 2 " | 39.3 mm | 303ステンレススチール | 34 mm | ステンレス鋼 | M5 X 16 | 13 mm | ¥9,424 | |
MTCL-20-2.5-F | M20 x 2-1 / 2 " | 47.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 40 mm | 合金鋼 | M6 X 16 | 15 mm | ¥5,051 | |
MTCL-20-2.5-SS | M20 x 2-1 / 2 " | 47.4 mm | 303ステンレススチール | 40 mm | ステンレス鋼 | M6 X 16 | 15 mm | ¥10,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。