入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズブロック |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンペア数の範囲 | 110〜200 |
アンペアAC | 110〜200 |
溶断ヒューズインジケーター | いいえ |
コネクタ タイプ | ボックスラグ |
DC電圧定格 | 300 VDC |
深さ | 3" |
ヒューズブロックの設計 | 障壁 |
ヒューズ径 | 1" |
ヒューズホルダーコード | AC |
ヒューズの長さ | 5.75 " |
ヒューズタイプ | 産業 |
ヒューズULクラス | J |
高さ | 3.8 " |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 10 2 / 3 " |
最大アンペア | 200 |
最大電圧 | 600 |
取り付けスタイル | パネルマウント |
Number of Poles | 1 |
製品データシート | Bussmann-jm60100-3cr.pdf |
UPC | 051712387392 |
幅(Width) | 2 2 / 3 " |
ワイヤーサイズ | 250MCMから6AWG |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | DC電圧定格 | ヒューズブロックの設計 | 長さ | 取り付けスタイル | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM60200-2CR | 250MCMから6AWG | 600 VAC | 300 VDC | 障壁 | 10 2 / 3 " | パネルマウント | 2 | 5 1 / 3 " | ¥112,200 | ||
JM60200-3CR | 6AWGから250MCM | 600V AC | DC 300V | オープン非拒否 | 8.7 " | ボルトダウン、DINレール | 3 | 8" | ¥177,845 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。