承認されたベンダーのチューブ溶接、2 インチ、6 フィート
形式 | モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5LVN7 | 1.76 " | 304ステンレススチール | 2015 psi @ 72度F | +/-。010 " | -423〜1500度F | 0.12 " | ¥30,986 | 見積依頼
|
B | 3ADJ6 | 1.87 " | 304ステンレススチール | 1091 psi @ 72度F | +.020 "/-0.020" | -423〜1500度F | 0.065 " | ¥28,691 | 見積依頼
|
B | 3CAE4 | 1.87 " | 316ステンレススチール | 1091 psi @ 72度F | +.020 "/-0.020" | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥35,536 | 見積依頼
|
B | 3ADJ4 | 1.93 " | 304ステンレススチール | 588 psi @ 72度F | +.020 "/-0.020" | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥18,351 | 見積依頼
|
B | 3ADJ5 | 1.902 " | 304ステンレススチール | 823 psi @ 72度F | +.020 "/-0.020" | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥23,691 | 見積依頼
|
B | 3CAE3 | 1.902 " | 316ステンレススチール | 823 psi @ 72度F | +.020 "/-0.020" | -325〜1500度F | 0.049 " | ¥28,855 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気油および水電磁弁
- エアブレーキアクセサリー
- ベルトドライブ遠心インラインブロワー
- ORPメーター
- ステンレス鋼ホースアセンブリ
- パイプ継手とカップリング
- 磁石と磁気ストリップ
- 空気処理
- コンピュータ用品とメディア
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- CONDOR 使い捨てスリーブ
- MUELLER INDUSTRIES DWVカップリング
- CANTEX コンジットボディT2インチハブPVC
- FERVI テーブルバイス
- COOPER B-LINE B324シリーズXNUMX穴ショートオープンアングル
- HOFFMAN ワイヤーウェイサポートハンガーに置く
- EATON IQ 140 シリーズ メーター
- MARTIN SPROCKET ダブルシングルストック ボアタイプローラチェーンスプロケット チェーン番号140
- TJERNLUND パワーベンター
- HUMBOLDT 目盛り付きガラスビーカー