OETIKER 155シリーズステンレス製1イヤークランプ、メカニカルインターロック付き
ホースは、HVACと流体移送装置を接続するために広く使用されています。 ホースクランプは、ジョイントでの液体の漏れを防ぐために、継手の上にホースを固定するのに理想的です。 これらの機械的アタッチメントは、ホースの周りに等しい圧力をかけ、ホースのニップル、バーブ、またはチューブに取り付けたままにします。エティカー さまざまな組み立ておよび分解ツールのほか、クランプ、リング、クイックコネクタなどの接続機器を製造しています。 このブランドは、車両、飲料ディスペンシングシステム、およびHVACユニットの信頼性の高いパフォーマンスを提供することに専念しています。...続きを见る
形式 | モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | 耳の幅 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15500070 | 8.3 mm - 10.1 mm | 0.27 " | 101 | - | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 15500000 | 8.9 mmから10.5 mm | 0.27 " | 105 | 5 mm | 100 | 100 | ¥4,945 | |
A | 15500001 | 9.7 mmから11.3 mm | 0.27 " | 113 | 5 mm | 100 | 100 | ¥5,007 | |
A | 15500002 | 10.4 mmから12.3 mm | 0.27 " | 123 | 6 mm | 100 | 100 | ¥5,130 | |
A | 15500003 | 11.4 mmから13.3 mm | 0.27 " | 133 | 6 mm | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 15500006 | 11.9 mmから14 mm | 0.27 " | 140 | 6.5 mm | 100 | 100 | ¥5,192 | |
A | 15500007 | 12.6 mmから14.5 mm | 0.27 " | 145 | 6 mm | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 15500071 | 12.6 mmから15.2 mm | 0.27 " | 152 | - | 100 | 100 | ¥5,378 | |
A | 15500008 | 13.8 mmから15.7 mm | 0.27 " | 157 | 7 mm | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 15500072 | 13.9 mmから16.5 mm | 0.27 " | 165 | - | 100 | 100 | ¥5,501 | |
A | 15500009 | 15.1 mmから17 mm | 0.27 " | 170 | 6 mm | 100 | 100 | ¥5,501 | |
A | 15500010 | 15.7 mmから18.5 mm | 0.27 " | 185 | 9 mm | 100 | 100 | ¥19,472 | |
A | 15500011 | 17 mmから19.8 mm | 0.27 " | 198 | 9 mm | 100 | 100 | ¥19,472 | |
A | 15500012 | 18.2 mmから21 mm | 0.27 " | 210 | 9 mm | 100 | 100 | ¥19,472 | |
A | 15500013 | 19.8 mmから22.6 mm | 0.27 " | 226 | 9 mm | 100 | 100 | ¥6,120 | |
A | 15500014 | 21.3 mmから24.1 mm | 0.27 " | 241 | 9 mm | 100 | 100 | ¥30,600 | |
A | 15500015 | 22.8 mmから25.6 mm | 0.27 " | 256 | 9 mm | 100 | 100 | ¥13,909 | |
A | 15500016 | 24 mmから27.1 mm | 0.27 " | 271 | 10 mm | 100 | 100 | ¥19,472 | |
A | 15500017 | 25.5 mmから28.6 mm | 0.27 " | 286 | 10 mm | 100 | 100 | ¥19,472 | |
A | 15500018 | 27 mmから30.1 mm | 0.27 " | 301 | 10 mm | 100 | 100 | ¥6,800 | |
A | 15500019 | 28.5 mmから31.6 mm | 0.27 " | 316 | 10 mm | 100 | 100 | ¥19,472 | |
A | 15500020 | 30 mmから33.1 mm | 0.27 " | 331 | 10 mm | 100 | 100 | ¥19,472 | |
A | 15500021 | 31.5 mmから34.6 mm | 0.27 " | 346 | 10 mm | 100 | 100 | ¥19,472 | |
A | 15500022 | 33 mmから36.1 mm | 0.27 " | 361 | 10 mm | 100 | 100 | ¥44,818 | |
A | 15500023 | 34.5 mmから37.6 mm | 0.27 " | 376 | 10 mm | 100 | 100 | ¥7,603 | |
A | 15500024 | 35 mmから38.1 mm | 0.27 " | 381 | 10 mm | 100 | 100 | ¥7,789 | |
A | 15500025 | 36.5 mmから39.6 mm | 0.27 " | 396 | 10 mm | 100 | 100 | ¥7,974 | |
A | 15500026 | 37.9 mmから41 mm | 0.27 " | 410 | 10 mm | 100 | 100 | ¥8,098 | |
A | 15500027 | 39.4 mmから42.5 mm | 0.27 " | 425 | 10 mm | 100 | 100 | ¥8,283 | |
A | 15500028 | 40.9 mmから44 mm | 0.27 " | 440 | 10 mm | 100 | 100 | ¥48,836 | |
A | 15500029 | 42.4 mmから45.4 mm | 0.27 " | 455 | 10 mm | 100 | 100 | ¥8,592 | |
A | 15500030 | 43.9 mmから47 mm | 0.27 " | 470 | 10 mm | 100 | 100 | ¥8,778 | |
A | 15500031 | 45.4 mmから48.5 mm | 0.27 " | 485 | 10 mm | 100 | 100 | ¥8,840 | |
A | 15500032 | 46.9 mmから50 mm | 0.27 " | 500 | 10 mm | 100 | 100 | ¥9,025 | |
A | 15500033 | 48.4 mmから51.5 mm | 0.27 " | 515 | 10 mm | 100 | 100 | ¥9,149 | |
A | 15500034 | 49.9 mmから53 mm | 0.27 " | 530 | 10 mm | 100 | 100 | ¥9,272 | |
A | 15500035 | 51.4 mmから54.5 mm | 0.27 " | 545 | 10 mm | 100 | 100 | ¥9,458 | |
A | 15500036 | 52.9 mmから56 mm | 0.27 " | 560 | 10 mm | 100 | 100 | ¥9,581 | |
A | 15500037 | 54.4 mmから57.5 mm | 0.27 " | 575 | 10 mm | 100 | 100 | ¥9,705 | |
A | 15500038 | 55.9 mmから59 mm | 0.27 " | 590 | 10 mm | 100 | 100 | ¥9,829 | |
A | 15500039 | 57.4 mmから60.5 mm | 0.27 " | 605 | 10 mm | 100 | 100 | ¥10,014 | |
A | 15500040 | 58.9 mmから62 mm | 0.27 " | 620 | 10 mm | 100 | 100 | ¥10,138 | |
A | 15500041 | 60.4 mmから63.5 mm | 0.27 " | 635 | 10 mm | 100 | 100 | ¥10,323 | |
A | 15500042 | 61.9 mmから65 mm | 0.27 " | 650 | 10 mm | 100 | 100 | ¥10,447 | |
A | 15500043 | 63.4 mmから66.5 mm | 0.27 " | 665 | 10 mm | 100 | 100 | ¥10,570 | |
A | 15500044 | 64.9 mmから68 mm | 0.27 " | 680 | 10 mm | 100 | 100 | ¥10,756 | |
A | 15500045 | 66.4 mmから69.5 mm | 0.27 " | 695 | 10 mm | 100 | 100 | ¥10,880 | |
A | 15500046 | 67.9 mmから71 mm | 0.27 " | 710 | 10 mm | 100 | 100 | ¥20,400 | |
A | 15500047 | 69.4 mmから72.5 mm | 0.27 " | 725 | 10 mm | 100 | 100 | ¥11,250 | |
A | 15500048 | 70.9 mmから74 mm | 0.27 " | 740 | 10 mm | 100 | 100 | ¥11,374 | |
A | 15500049 | 72.4 mmから75.5 mm | 0.27 " | 755 | 10 mm | 100 | 100 | ¥11,560 | |
A | 15500050 | 73.9 mmから77 mm | 0.27 " | 770 | 10 mm | 100 | 100 | ¥11,683 | |
A | 15500051 | 75.4 mmから78.5 mm | 0.27 " | 785 | 10 mm | 100 | 100 | ¥11,807 | |
A | 15500052 | 76.9 mmから80 mm | 0.27 " | 800 | 10 mm | 100 | 100 | ¥11,930 | |
A | 15500053 | 78.4 mmから81.5 mm | 0.27 " | 815 | 10 mm | 100 | 100 | ¥12,116 | |
A | 15500054 | 79.9 mmから83 mm | 0.27 " | 830 | 10 mm | 100 | 100 | ¥12,301 | |
A | 15500055 | 81.4 mmから84.5 mm | 0.27 " | 845 | 10 mm | 100 | 100 | ¥12,610 | |
A | 15500056 | 82.9 mmから86 mm | 0.27 " | 860 | 10 mm | 100 | 100 | ¥12,734 | |
A | 15500057 | 84.4 mmから87.5 mm | 0.27 " | 875 | 10 mm | 100 | 100 | ¥13,043 | |
A | 15500058 | 85.9 mmから89 mm | 0.27 " | 890 | 10 mm | 100 | 100 | ¥13,352 | |
A | 15500059 | 87.4 mmから90.5 mm | 0.27 " | 905 | 10 mm | 100 | 100 | ¥13,538 |
メカニカルインターロック付き155シリーズステンレス1イヤークランプ
Oetikerイヤークランプ 石油化学、油圧および自動車産業において、信頼性の高い半永久的なホースのクランプを提供するように設計されています。 これらのイヤークランプは、架橋ポリエチレン (PEX) チューブおよび給水配管システムでの使用に最適です。 適切な閉鎖を示す視覚的な変形と、最大のクランプ力を発揮するディンプルが特徴です。 片耳または両耳のバリエーションが用意されています。 ホース/チューブの周囲に均一な圧縮を実現したい場合はシングル イヤー クランプを選択し、熱膨張や収縮の影響を受けやすい材料を扱う場合はクランプ範囲を拡大するにはダブル イヤー バリエーションを選択する必要があります。
Oetiker 155シリーズのイヤークランプには、取り付けとクランプをすばやく行うためのシングルイヤーが装備されています。 それらは、構造強度、耐食性、耐久性のためにステンレス鋼、クロム、ニッケルで作られています。 これらの155シリーズイヤークランプは、クランプをしっかりと閉じ、クランプのスポット溶接による閉鎖に関連する腐食を防ぐために、機械的インターロックと統合されています。 それらは、クランプされているホースへの損傷を減らすために、7mmのバンド幅と0.6mmの厚さの特別に形成されたバリのないストリップエッジを備えています。 Raptor Supplies 8.9から99.5インチのクランプ幅範囲でこれらのOetikerステンレス鋼クランプを提供します。 また、これらのイヤークランプは、軽度の耐食性と延性を実現する亜鉛メッキ鋼構造で提供されます。
あなたが使用します
Oetiker 155 シリーズ ステンレススチール製片耳クランプは、農業、暖房、自動車、冷却用途での漏れ防止操作のためのクランプホースに適しています。 これらのクランプは、ホースを損傷することなく、高いクランプ圧力を加えたときのホースの外れを防ぎます。
動作メカニズム
Oetiker 155 シリーズ ステンレススチール製イヤークランプはホースの上に配置され、機械的インターロックを使用して閉じられます。 これらのクランプは、一定力のペンチを使用して下部半径を引き寄せることにより、耳の幅全体に圧着されます。 オープンイヤー幅の減少によりクランプ直径が減少するため、ホースの周囲に適用されるクランプが締め付けられることになります。
特徴
- Oetiker 155 シリーズ イヤー クランプは、漏れ防止操作のためにホースとチューブをアタッチメント上にしっかりと保持するために使用されます。
- 耐食性と構造剛性を高めるためにステンレス鋼構造を採用しています。
- これらのイヤークランプは、ホース上で閉じたままにするための機械的インターロックと統合されています。
- ホース表面の周囲に均一な圧縮を加えるための片耳が付いています。
- これらのクランプにはバリのないストリップエッジと 7 mm のバンド幅があり、クランプされたホースへの損傷を軽減します。
- 可動部品のない一体型設計となっており、不正操作防止機能と部品の故障を軽減します。
- 耳の形をしたデザインにより、適切に閉じていることを視覚的に確認できます。
- 厚さは 0.6 mm、耳の内部幅は 5 ~ 10 mm です。
対応アクセサリー
- HMK 01 / S01:これらの手動プライヤーには、標準操作用のストレートクランプジョー(HMK 01)または狭いスペースでの操作用のサイドクランプジョー(HMK S01)があります。
- HO 2000 ME: これらの空気圧ペンサー システムにより、Oetiker 155 シリーズ シングル イヤー クランプを均一に取り付けることができます。 これらのペンチは、クランプの耳を圧着し、ホースの周りのクランプを締め付けるのに最適な閉じる力を提供します。
- CP 01:これらのコードレスクランプペンチは、クランプの組み立て中に自由に動くことができる軽量で人間工学に基づいた設計になっています。 それらは、あらゆる場所で無制限の操作を提供します。
規格と承認
Oetiker 155 シリーズ イヤー クランプは、耐食性と耐久性を確保するため、DIN EN ISO 9227 国際規格に準拠して製造されています。 AISI 304 (1.4301) および UNS S30400 認定のクロムニッケルステンレス鋼構造で、耐食性、成形性、溶接性が優れています。 Oetiker ホース クランプとアクセサリは、環境衛生と欠陥のない優れたクランプ性能を確保するための、IATF 16949:2016 や ISO 9001:2015 などの規格の要件を満たしています。
インストール
- 取付材(ニップル)に取り付けたホースの外径を測定します。 ホースの外径の値よりわずかに小さい平均直径範囲のクランプを選択してください。
- クランプをホースのクランプ位置に手動で置き、機械的インターロックを使用してしっかりと閉じてロックします。
- 定力ツールのジョーまたはペンチを使用して、クランプ イヤーの幅全体に圧着し、クランプの直径を小さくして完全にシールします。
- ユーザーは、クランプを一度に閉じるためにXNUMX回のツールストロークのみを適用する必要があります。 クランプの損傷を防ぐために、二次圧着力を加えないでください。
- クランプを閉じるときに一定の力を加えると、コンポーネントの許容誤差の変動が補正され、加えられた表面に一定の半径方向の力が保証されます。
- ユーザーは、サイドカッター、回転カッター、ボウルノーズカッターなどのツールを使用して、ホースやその他の接続装置を損傷することなくクランプを取り外すことができます。
よくある質問
Oetiker155シリーズイヤークランプの他のバリエーションは Raptor Supplies?
Raptor Supplies は、これらのイヤークランプをさまざまなバリエーションで提供しています。 XNUMXつのクランプ耳 熱膨張/収縮に合わせて調整しながら最大のクランプ力を実現します。 これらのイヤークランプは、亜鉛メッキ鋼製のバージョンも提供しています (105シリーズクランプ) 軽度の耐食性と延性を備えています。
バリのないストリップエッジの重要性は何ですか?
Oetiker 155 シリーズ イヤー クランプにはバリのないストリップ エッジがあり、高いクランプ圧力による傷や機械的損傷からクランプされた部品を完全に保護します。
ユーザーはどのようにしてニーズに合った適切なイヤークランプを選択できますか?
- 用途: シングルイヤークランプは、ホースとクランプの直径が一定に保たれる熱的に安定した環境で使用されます。 ダブルイヤークランプは、温度変化によりホース径が変動(増減)する可能性がある環境に最適です。
- 構造:イヤークランプは、亜鉛メッキまたはステンレス鋼構造のバリエーションで利用できます。 亜鉛メッキ鋼製イヤークランプは、ステンレス鋼製イヤークランプよりも耐食性がわずかに低くなっています。
- 外径:クランプ範囲の中間のホース径のクランプを選定してください。
Oetikarはどのような種類のクランプを提供していますか?
Oetikerは、次のような幅広いホースクランプを提供しています。 スクリュー、耳、春、ワイヤー、 ウォームギア とプラスチッククランプ。
ホースクランプを適切に配置する方法は?
ホース クランプにはさまざまな形状、スタイル、サイズがあります。 ただし、そのほとんどは、ホースとチューブ/パイプ継手を適切に取り付けるために同じプロセスに従います。 ホースが嵌合部分にしっかりと押し付けられると、ホース クランプはホースの端に向かって配置され、クランプとホースの端の間に約 1/4 インチのスペースができます。
ユーザーはどのようにしてOetikerクランプを取り外すことができますか?
お客様は、サイドカッターやボウルノーズカッターなどのツールを使用して、ホースからクランプを取り外すことができます。 クランプの切断中にホースに損傷を与える可能性があるため、回転カッターの使用はお勧めしません。
Oetikerクランプは取り外した後に再利用できますか?
ロープロファイルクランプ、ユニバーサルクランプ、スクリュークランプなど、Oetikerクランプの選択されたモデルは、クランプを必要としないホースから取り外した後、再利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 端子台アクセサリ
- パッドとアプリケーター
- ユーティリティブラシ
- ハンドガードとフィンガーガード
- コードレスリベッター
- パレットジャッキとアクセサリー
- 掘削アクセサリー
- 圧着工具
- 殺虫剤と害虫駆除
- 屋内備品
- ASCO VALVES 空気および燃料ガス電磁弁
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps5ドア
- COOPER B-LINE ミニチャンネルスプリングナット
- THOMAS & BETTS ピグテールコネクタ
- MARTIN SPROCKET AB コンビネーション MST ブッシュ 6 溝 従来のストックシーブ
- THOMSON アキュミニレール
- FALLTECH Hot Work フルボディハーネス、パッドなし
- TB WOODS ワッシャー
- TSUBAKI BR-HTシリーズ カムクラッチ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDVD二段減速機