OETIKER 105シリーズ、メカニカルインターロック付き亜鉛イヤークランプ
ホースは、HVACと流体移送装置を接続するために広く使用されています。 ホースクランプは、ジョイントでの液体の漏れを防ぐために、継手の上にホースを固定するのに理想的です。 これらの機械的アタッチメントは、ホースの周りに等しい圧力をかけ、ホースのニップル、バーブ、またはチューブに取り付けたままにします。エティカー さまざまな組み立ておよび分解ツールのほか、クランプ、リング、クイックコネクタなどの接続機器を製造しています。 このブランドは、車両、飲料ディスペンシングシステム、およびHVACユニットの信頼性の高いパフォーマンスを提供することに専念しています。...続きを见る
形式 | モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10500070 | 8.3 mmから10.1 mm | 0.27 " | 101 / 5.5E | 100 | 100 | ¥18,854 | |
A | 10500000 | 8.9 mmから10.5 mm | 0.27 " | 105 / 5E | 100 | 100 | ¥4,141 | |
A | 10500001 | 9.7 mm - 11.3 mm | 0.27 " | 113 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500337 | 9.7 mmから11.3 mm | 0.27 " | 113 / 5E | 100 | 100 | ¥4,389 | |
A | 10500002 | 10.4 mm - 12.3 mm | 0.27 " | 123 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500333 | 10.4 mmから12.3 mm | 0.27 " | 123 / 6E | 100 | 100 | ¥4,389 | |
A | 10500003 | 11.4 mm - 13.3 mm | 0.27 " | 133 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500325 | 11.4 mmから13.3 mm | 0.27 " | 133 / 6E | 100 | 100 | ¥9,581 | |
A | 10500006 | 11.9 mm - 14 mm | 0.27 " | 140 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500334 | 11.9 mmから14 mm | 0.27 " | 140 / 6.5E | 100 | 100 | ¥4,389 | |
A | 10500007 | 12.6 mm - 14.5 mm | 0.27 " | 145 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500338 | 12.6 mmから14.5 mm | 0.27 " | 145 / 6E | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 10500078 | 13.5 mm - 15.2 mm | 0.27 " | 152 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500008 | 13.5 mm - 15.7 mm | 0.27 " | 157 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500339 | 13.5 mmから15.7 mm | 0.27 " | 157 / 7E | 100 | 100 | ¥4,389 | |
A | 10500079 | 13.9 mm - 16.5 mm | 0.27 " | 165 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500009 | 15.1 mm - 17 mm | 0.27 " | 170 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500328 | 15.1 mmから17 mm | 0.27 " | 170 / 6E | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 10500010 | 15.7 mmから18.5 mm | 0.27 " | 185 / 9E | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 10500340 | 17 mmから19.8 mm | 0.27 " | 198 / 9E | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 10500011 | 17.0 mm - 19.8 mm | 0.27 " | 198 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500012 | 18.2 mmから21 mm | 0.27 " | 210 / 9E | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 10500013 | 19.8 mm - 22.6 mm | 0.27 " | 226 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500331 | 19.8 mmから22.6 mm | 0.27 " | 226 / 9E | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 10500014 | 21.3 mm - 24.1 mm | 0.27 " | 241 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500330 | 21.3 mmから24.1 mm | 0.27 " | 241 / 9E | 100 | 100 | ¥4,760 | |
A | 10500015 | 22.8 mm - 25.6 mm | 0.27 " | 256 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500327 | 22.8 mmから25.6 mm | 0.27 " | 256 / 9E | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 10500341 | 24 mmから27.1 mm | 0.27 " | 271 / 10E | 100 | 100 | ¥4,945 | |
A | 10500016 | 24.0 mm - 27.1 mm | 0.27 " | 271 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500017 | 25.5 mm - 28.6 mm | 0.27 " | 286 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500329 | 25.5 mmから28.6 mm | 0.27 " | 286 / 10E | 100 | 100 | ¥5,130 | |
A | 10500342 | 27 mmから30.1 mm | 0.27 " | 301 / 10E | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 10500018 | 27.0 mm - 30.1 mm | 0.27 " | 301 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500019 | 28.5 mm - 31.6 mm | 0.27 " | 316 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500343 | 28.5 mmから31.6 mm | 0.27 " | 316 / 10E | 100 | 100 | ¥5,316 | |
A | 10500324 | 30 mmから33.1 mm | 0.27 " | 331 / 10E | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 10500020 | 30.0 mm - 33.1 mm | 0.27 " | 331 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500249 | 31.5 mmから34.6 mm | 0.27 " | 346 / 10E | 100 | 100 | ¥5,563 | |
A | 10500323 | 33 mmから36.1 mm | 0.27 " | 361 / 10E | 100 | 100 | ¥5,687 | |
A | 10500022 | 33.0 mm - 36.1 mm | 0.27 " | 361 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500023 | 34.5 mm - 37.6 mm | 0.27 " | 376 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500326 | 34.5 mmから37.6 mm | 0.27 " | 376 / 10E | 100 | 100 | ¥5,810 | |
A | 10500344 | 35 mmから38.1 mm | 0.27 " | 381 / 10E | 100 | 100 | ¥19,472 | |
A | 10500024 | 35.0 mm - 38.1 mm | 0.27 " | 381 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500025 | 36.5 mm - 39.6 mm | 0.27 " | 396 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500345 | 36.5 mmから39.6 mm | 0.27 " | 396 / 10E | 100 | 100 | ¥6,120 | |
A | 10500026 | 37.9 mm - 41 mm | 0.27 " | 410 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500332 | 37.9 mmから41 mm | 0.27 " | 410 / 10E | 100 | 100 | ¥6,243 | |
A | 10500027 | 39.4 mm - 42.5 mm | 0.27 " | 425 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500346 | 39.4 mmから42.5 mm | 0.27 " | 425 / 10E | 100 | 100 | ¥6,429 | |
A | 10500028 | 40.9 mm - 44 mm | 0.27 " | 440 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500347 | 40.9 mmから44 mm | 0.27 " | 440 / 10E | 100 | 100 | ¥6,552 | |
A | 10500029 | 42.4 mm - 45.4 mm | 0.27 " | 455 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500335 | 42.4 mmから45.4 mm | 0.27 " | 455 / 10E | 100 | 100 | ¥6,676 | |
A | 10500030 | 43.9 mm - 47 mm | 0.27 " | 470 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500348 | 43.9 mmから47 mm | 0.27 " | 470 / 10E | 100 | 100 | ¥19,472 | |
A | 10500031 | 45.4 mm - 48.5 mm | 0.27 " | 485 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500336 | 45.4 mmから48.5 mm | 0.27 " | 485 / 10E | 100 | 100 | ¥7,047 | |
A | 10500032 | 46.9 mm - 50 mm | 0.27 " | 500 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 10500349 | 46.9 mmから50 mm | 0.27 " | 500 / 10E | 100 | 100 | ¥7,294 |
105シリーズ、メカニカルインターロック付き亜鉛イヤークランプ
Oetikerイヤークランプ 石油化学、油圧および自動車産業において、信頼性の高い半永久的なホースのクランプを提供するように設計されています。 これらのイヤークランプは、架橋ポリエチレン (PEX) チューブおよび給水配管システムでの使用に最適です。 適切な閉鎖を示す視覚的な変形と、最大のクランプ力を発揮するディンプルが特徴です。 片耳または両耳のバリエーションが用意されています。 ホース/チューブの周囲に均一な圧縮を実現したい場合はシングル イヤー クランプを選択し、熱膨張や収縮の影響を受けやすい材料を扱う場合はクランプ範囲を拡大するにはダブル イヤー バリエーションを選択する必要があります。
Oetiker 105シリーズのイヤークランプは、取り付けとクランプをすばやく行うための単一のイヤーを備えています。 それらは、延性、穏やかな耐食性および耐久性のために亜鉛メッキ鋼構造を持っています。 これらの亜鉛メッキ鋼製イヤークランプは、クランプのスポット溶接による閉鎖による腐食を防ぎながら、クランプをしっかりと閉じた状態に保つための機械的インターロックと統合されています。 それらは、ホースまたは他の部品がクランプされていることによる損傷のリスクを減らすために、7mmのバンド幅を備えた特別に形成されたバリのないストリップエッジを備えています。 Raptor Supplies は、8.3 ~ 99.5 インチのクランプ幅範囲でこれらの Oetiker 亜鉛イヤー クランプを提供しています。 また、優れた耐食性と耐用年数を実現するステンレス鋼構造のイヤークランプも提供しています。
あなたが使用します
Oetiker 105シリーズのイヤークランプは、農業、自動車、暖房、冷房の用途でホースをクランプするのに適しています。 これらのクランプは、高いクランプ力によってホースを損傷することなく、漏れのない操作を提供するために使用されます。
動作メカニズム
- ニップルなどの取付材に取り付けたホースの外径を測定します。 選択するクランプの平均直径範囲は、ホースの外径の値よりわずかに小さい必要があります。
- ホースのクランプ位置にクランプを置き、機械的インターロックを使用してしっかりと閉じます。
- 定力ツールのジョーまたはペンチを使用して、クランプ イヤーの幅全体に圧着し、クランプの直径を小さくして完全にシールします。
- ユーザーは、ホースやその他の接続装置に損傷を与えることなくクランプを取り外すために、サイドカッター、回転カッター、ボウルノーズカッターなどのツールを使用できます。
特徴
- Oetiker 105シリーズのイヤークランプは、ホースとチューブをアタッチメントにしっかりと固定するために使用されます。
- それらは延性および耐食性のために亜鉛メッキ(亜鉛メッキ)鋼構造を持っています。
- これらのイヤークランプは、ホース上で閉じたままにするための機械的インターロックと統合されています。
- それらは均一な圧縮を発揮するための単一の耳を持っています。
- これらのクランプには、バリのないストリップエッジと7 mmのバンド幅があり、クランプされたホースへの損傷を軽減します。
- 改ざん防止のため、可動部のないワンピース設計です。
対応アクセサリー
- HMK 01 / S01:これらの手動プライヤーには、標準操作用のストレートクランプジョー(HMK 01)または狭いスペースでの操作用のサイドクランプジョー(HMK S01)があります。
- HO 2000 ME:これらの空気圧ピンサーシステムにより、Oetiker105シリーズイヤークランプを均一に取り付けることができます。 これらのペンチは、クランプの耳を圧着し、ホースの周りでクランプを締めるための最適な閉鎖力を提供します。
- CP 01:これらのコードレスクランプペンチは、クランプの組み立て中に自由に動くことができる軽量で人間工学に基づいた設計になっています。 それらは、あらゆる場所で無制限の操作を提供します。
規格と承認
Oetiker 105シリーズイヤークランプは、耐食性と耐久性に関するDIN ENISO9227国際規格に準拠して製造されています。 Oetikerホースクランプおよびアクセサリは、IATF 16949:2016およびISO 9001:2015規格の要件を満たし、環境の健全性と欠陥のない、クランプの優れた性能を保証します。
インストール
- Oetiker 105シリーズのイヤークランプは、ホースに手動で取り付けられ、機械的なインターロックを使用してロックされます。
- それらは、クランプの耳に一定のツールジョー力を使用して締められます。
- クランプを閉じるときに一定の力を加えると、コンポーネントの許容誤差の変動が補正され、加えられた表面に一定の半径方向の力が保証されます。
- ユーザーは、クランプを一度に閉じるためにXNUMX回のツールストロークのみを適用する必要があります。 クランプの損傷を防ぐために、二次圧着力を加えないでください。
よくある質問
Oetiker105シリーズイヤークランプの他のバリエーションは Raptor Supplies?
Raptor Supplies を持っているバリアントのイヤークランプを提供しています XNUMXつのクランプ耳 熱膨張/収縮に合わせて最大クランプ力を発揮します。 これらのイヤークランプは、ステンレス鋼のバリエーションでも提供しています(Oetiker153シリーズ クランプ)耐久性、構造強度、耐食性を向上させます。
イヤークランプとスクリュークランプの違いは何ですか?
イヤークランプは、一定のジョー力の下で圧着するためにシングル/ダブルイヤー構成を使用して、均一なクランプ力を提供します。 スクリュークランプには、ドライバーを使用してホースの周りに締めるためのスクリュー、ブリッジ、およびDナットが組み込まれています。
ユーザーはどのようにしてニーズに合った適切なイヤークランプを選択できますか?
- 用途: シングルイヤークランプは、ホースとクランプの直径が一定に保たれる熱的に安定した環境で使用されます。 ダブルイヤークランプは、温度変化によりホース径が変動(増減)する可能性がある環境に最適です。
- 構造:イヤークランプは、亜鉛メッキまたはステンレス鋼構造のバリエーションで利用できます。 亜鉛メッキ鋼製イヤークランプは、ステンレス鋼製イヤークランプよりも耐食性がわずかに低くなっています。
- 外径:クランプ範囲の中間のホース径のクランプを選定してください。
Oetikarはどのような種類のクランプを提供していますか?
Oetikerは、次のような幅広いホースクランプを提供しています。 スクリュー、耳、春、ワイヤー、 ウォームギア とプラスチッククランプ。
ホースクランプを適切に配置する方法は?
ホース クランプにはさまざまな形状、スタイル、サイズがあります。 ただし、そのほとんどは、ホースとチューブ/パイプ継手を適切に取り付けるために同じプロセスに従います。 ホースが嵌合部分にしっかりと押し付けられると、ホース クランプはホースの端に向かって配置され、クランプとホースの端の間に約 1/4 インチのスペースができます。
ユーザーはどのようにしてOetikerクランプを取り外すことができますか?
お客様は、サイドカッターやボウルノーズカッターなどのツールを使用して、ホースからクランプを取り外すことができます。 クランプの切断中にホースに損傷を与える可能性があるため、回転カッターの使用はお勧めしません。
Oetikerクランプは取り外した後に再利用できますか?
ロープロファイルクランプ、ユニバーサルクランプ、スクリュークランプなど、Oetikerクランプの選択されたモデルは、クランプを必要としないホースから取り外した後、再利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 校正および検査ラベル
- ドラムバングとプラグレンチ
- 油圧マニホールドバルブ
- フィン付きストリップヒーター
- キャビネットベンチアクセサリー
- 電力試験
- バラスト
- メールボックスと投稿
- ルーフィング
- 止め輪と品揃え
- SQUARE D 非ヒューズカプセル化制御トランス
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤー棚ポスト
- HOFFMAN タイプ9の危険な場所のエンクロージャ
- EATON Danfoss PCS4-10 シリーズ フローコントロールバルブ
- MARTIN SPROCKET 純正ボアAタイプ フレームカットスプロケット チェーン数635
- WORLDWIDE ELECTRIC CALM 出力フランジ
- CADDY INDUSTRIAL SALES 通信取付金具
- WEG エアディフレクター
- REED INSTRUMENTS コーティング厚さゲージ