入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イヤークランプ |
バンド素材 | 亜鉛メッキ鋼(G90) |
バンド幅 | 0.27 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼(G90) |
パックサイズ | 100 |
サイズ範囲 | 15.7 mmから18.5 mm |
サイズ参照 | 185 / 9E |
タイプ | 1耳 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.09 |
船幅(cm) | 9.14 |
原産国 | US |
モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10500070 | 8.3 mmから10.1 mm | 0.27 " | 101 / 5.5E | 100 | 100 | ¥18,854 | |
10500000 | 8.9 mmから10.5 mm | 0.27 " | 105 / 5E | 100 | 100 | ¥4,141 | |
10500337 | 9.7 mmから11.3 mm | 0.27 " | 113 / 5E | 100 | 100 | ¥4,389 | |
10500333 | 10.4 mmから12.3 mm | 0.27 " | 123 / 6E | 100 | 100 | ¥4,389 | |
10500325 | 11.4 mmから13.3 mm | 0.27 " | 133 / 6E | 100 | 100 | ¥9,581 | |
10500334 | 11.9 mmから14 mm | 0.27 " | 140 / 6.5E | 100 | 100 | ¥4,389 | |
10500338 | 12.6 mmから14.5 mm | 0.27 " | 145 / 6E | 100 | 100 | ¥19,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。