OETIKER101シリーズ亜鉛メッキ鋼2イヤークランプ
Oetiker 101シリーズのイヤークランプは、鉱業、農業、自動車のメンテナンス、暖房および換気、配管業界の低圧アプリケーションに最適です。 これらの亜鉛メッキ鋼製イヤークランプは、ゴムホース、プラスチックチューブ、電気ケーブル、溶接ホースと互換性があります。 彼らはfeatu...ホースの周りに一定の圧力を提供し、熱的および振動的な膨張/収縮を処理するのに役立つ両耳設計を再検討してください。続きを见る
形式 | モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | バンドの厚さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10100000 | 3.1 mmから4.1 mm | 0.138 " | 0041 | 100 | 0.02 " | 100 | ¥11,715 | |
A | 10100002 | 3.4 mmから5 mm | 0.197 " | 0305 | 100 | 0.026 " | 100 | ¥11,715 | |
A | 10100001 | 3.5 mmから4.5 mm | 0.138 " | 0045 | 100 | 0.024 " | 100 | ¥11,715 | |
A | 10100004 | 5 mmから7 mm | 0.236 " | 0507 | 100 | 0.0275 " | 100 | ¥12,067 | |
A | 10100008 | 7 mmから9 mm | 0.276 " | 0709 | 100 | 0.0393 " | 100 | ¥12,256 | |
A | 10100011 | 8.1 mmから11 mm | 0.276 " | 0811 | 100 | 0.0393 " | 100 | ¥11,755 | |
A | 10100016 | 10.8 mmから13 mm | 0.276 " | 1113 | 100 | 0.0393 " | 100 | ¥12,518 | |
A | 10100019 | 12.5 mmから15 mm | 0.295 " | 1315 | 100 | 0.0393 " | 100 | ¥12,947 | |
A | 10100022 | 14 mmから17 mm | 0.315 " | 1517 | 100 | 0.047 " | 100 | ¥13,600 | |
A | 10100024 | 15 mmから18 mm | 0.315 " | 1518 | 100 | 0.0472 " | 100 | ¥13,517 | |
A | 10100027 | 16.2 mmから20 mm | 0.335 " | 1720 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥14,316 | |
A | 10100029 | 18.1 mmから22 mm | 0.354 " | 1922 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥25,429 | |
A | 10100030 | 19 mmから23 mm | 0.354 " | 2023 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥16,632 | |
A | 10100032 | 21.1 mmから25 mm | 0.394 " | 2225 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥29,467 | |
A | 10100034 | 22.5 mmから27 mm | 0.394 " | 2327 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥18,226 | |
A | 10100035 | 24 mmから28 mm | 0.394 " | 2528 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥20,682 | |
A | 10100037 | 26.3 mmから31 mm | 0.394 " | 2731 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥21,320 | |
A | 10100039 | 27 mmから31 mm | 0.27 " | 2831 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥16,134 | |
A | 10100041 | 29.3 mmから34 mm | 0.394 " | 3134 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥32,159 | |
A | 10100043 | 32 mmから37 mm | 0.394 " | 3437 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥23,517 | |
A | 10100045 | 35 mmから40 mm | 0.394 " | 3740 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥39,312 | |
A | 10100047 | 37.6 mmから43 mm | 0.394 " | 4043 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥49,087 | |
A | 10100049 | 40.6 mmから46 mm | 0.394 " | 4346 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥45,545 |
101シリーズ亜鉛メッキ鋼2イヤークランプ
Oetiker 101 シリーズ イヤー クランプは、耐腐食性の亜鉛メッキ鋼製の中圧クランプで、標準のイヤー クランプと比較してクランプ範囲が拡大されています。 グリップ力を高める両耳デザインが特徴で、ホースの周囲に一定の圧力を提供するため、熱や振動による膨張や収縮の処理に適しています。 これらのユニットは、熱膨張や振動によってある程度の弾性をもたらし、接合されるコンポーネントや部品のサイズの変化に対応します。 これらは確実で改ざん防止シールを保証し、一体型構成になっています。 これらのイヤークランプの目に見える変形は、イヤークランプが適切に閉じられている証拠となります。 Oetiker の亜鉛メッキイヤークランプは、ホースへの損傷を防ぐためにバリ取りされたエッジを備えており、次の厚さで入手可能です。 0.02、0.024、0.026、0.47および0.49インチ。 Raptor Supplies Oetikerクランプの信頼できるサプライヤーです。
動作メカニズム
- 楕円形の突起を備えたこれらのイヤークランプは、イヤースペース(チューブまたはホースの端)に配置され、 はさみツール 耳の隙間をしっかりとブリッジ&シールします。
- また、クランプの全周に均一な圧縮力を保証します。
- これらのイヤークランプの特定の形状により、ホース材料の伸縮中にクランプ力が上昇し、バネが発生します。 これは、温度、振動などの熱的または機械的影響に対応しています。
- 成形およびせん断中に発生するバリは、バレル仕上げ操作によって完全に取り除くことができます。
特徴
- これらの薄肉インサートリングは、クランプされたホースを損傷から保護するためにバリ取りされたエッジを備えています
- これらのイヤークランプのワンピース構成は、確実で不正開封防止のシールを保証します。
- それらは、熱膨張または振動によるある程度の弾性を提供するのに十分な柔軟性があり、それによって、結合されるコンポーネントまたは部品のサイズの変化に対応します。
- それらは0.02、0.024、0.026、0.47および0.49インチの厚さで利用可能であり、バンド幅は0.138インチから0.394インチの範囲です。
- これらのイヤークランプの目に見える変形は、それらが適切に閉じている証拠を提供します。
対応アクセサリー
- Oetiker HMK 01 / S01:これらの手動イヤークランプピンサーツールには、プライヤー(HMK 01)またはプライヤーの側面(HMK S01)にまっすぐに座っているクランプジョーがあります。 限られたスペースでの使用に最適です。
- Oetiker HO 3000 ME:これらの空気圧式イヤークランプペンチはピストルグリップを備えており、3000Nの最大圧搾可能な閉鎖力を提供できます。
- Oetiker CP 01:これらのコードレスクランプペンチは、Oetiker101シリーズクランプの迅速で柔軟かつ簡単な取り付けを提供します。 狭いスペースでも優れた操縦性と高精度を保証します。
- Oetiker HO3000ELおよびHO4000EL:これらの電子制御ペンチは、均一なクランプ閉鎖を提供するように設計されています。
規格と承認
- ISO 9227
- UNS S30403(統一番号システム)
- SAE 1008(自動車技術者協会)
- IATF 16949:2016
- ISO 9001:2015
よくある質問
クランプを締めるにはどうすればよいですか?
クランプを締めるには、片手でクランプを握り、ドライバーの反対側の端がスリーブ保持部にスライドするようにします。 次に、レンチまたはドライバーでドライバーを時計回りに回して、ドライバーにあるネジ山がクランプのスロットにかみ合うようにします。 クランプがホースの周りをしっかりとしっかりと締めるまで、ドライバーを回し続けます。
イヤークランプのサイズを測定する方法は?
フィッティングに取り付けられたホースの外径 (OD) を分析して測定するだけです。 そして、ホースの外径がクランプのクランプ範囲のほぼ中央になるようにホースクランプを選定してください。
Oetikerクランプは再利用可能ですか?
Raptor Supplies Oetikerも提供しています 無段階ロープロファイルクランプ 自然界で再利用可能です。 それらは複数回開いて取り付けることができ、半径方向と軸方向の両方に取り付けることができます。 Oetikerのロープロファイル、ユニバーサル、スクリュー&プロファイルクランプも、本質的に再利用可能です。
Oetikerクランプをどのように取り外しますか?
Oetikerクランプの取り外しには、回転式またはボウルノーズカッターやサイドカッターなどの工具を使用できます。 ただし、回転カッターは、クランプの切断中にホースを改ざんまたは損傷する可能性があるため、お勧めしません。
1つと2つのイヤークランプの違いは何ですか?
Oetiker 2イヤークランプは、1イヤークランプと比較してクランプ範囲が広くなっています。 これらの2つのイヤークランプは、高いクランプ力を提供し、ホースの収縮および伸長中にバネ効果を生み出します。
ホースクランプを適切に配置する方法は?
イヤーホースクランプ さまざまな形、スタイル、サイズがあります。 それらのほとんどは、ホース/チューブ/パイプ継手に適切に配置するための同じガイドラインに従っています。 ホースが嵌合部分にしっかりと押し付けられたら、ホース クランプをホースの端に向かって配置し、クランプとホースの端の間に約 1/4 インチのスペースを設けます。
製品またはその配送に関して質問がある場合はどうすればよいですか?
あなたは私達に連絡することによってあなたの質問を簡単に解決することができます-
メール:sales @raptorsupplies.COM
電話: 050 5865 4107
WhatsApp:+ 44 7786 311597
カード以外のお支払い方法はありますか?
Raptor Supplies PayPal経由でも安全に支払うことができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- MIGガン消耗品
- フライスカッター
- 工業用および消防用ホースノズル
- 火と煙のダンパーアクセサリー
- マウントされたベアリング
- 構造
- 直流安定化電源
- ゴミ袋とライナー
- インデックス可能なツール
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- EGA PRODUCTS 作業プラットフォーム
- WESTWARD コンビネーションレンチ
- TOUGH GUY スクラブブラシ
- APPROVED VENDOR スチール輸送ドラム
- IMPERIAL 自動シャットオフバルブ付きPolarShield充電ホース
- THOMAS & BETTS ナイロン絶縁リング端子
- EATON スプライサー
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 交換用タイヤ
- HUMBOLDT 粒子電荷計セット
- BROWNING ギアアイドラー