OETIKER HIP 1000シリーズ、手動取り付けペンチ
Oetiker HIP 1000 シリーズ ハンド インストール ペンチは、自動車の整備および修理中にブランドのクランプの取り扱いと取り付けが簡単になるように設計された手動閉鎖ツールです。 これらのシングルアクションツールには、人間工学に基づいて設計されたハンドルが付属しており、最高の強度と高い閉じる力を提供します。 ...長いハンドルにより、手の届きにくい場所にあるクランプへのアクセスが向上し、25.5 mm ~ 36 mm の範囲の隙間を開けることができます。 クランプを側面から閉じるサイドジョーが特徴で、狭いスペースに最適です。 続きを见る
形式 | モデル | 材料 | あごのスタイル | オープニングギャップトップ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 14100396 | - | スタンダード | 25.5 mm | ¥28,628 | |
A | 14100446 | - | サイドジョー | 23.8 mm | ¥6,490 | |
A | 14100426 | - | はさみ | 36 mm | - | 見積依頼
|
特徴
- オエティカ 14100446 HIP:
- ホースの取り外しや取り付けを確実に行うためのイヤータイプクランプと組み合わせて使用するサイドジョーペンチです。
- 狭いスペースでもクランプに完璧にアクセスできるように設計されており、90 度の角度でも動作します。
- これらのユニットは強度と耐久性を向上させるためにスチール製で、作業中の安全性を高めるためにプラスチックでコーティングされたハンドルが付属しています。
- オエティカー 14100396:
- これらのシングルアクションペンチは軽量で、Oetiker クランプの取り付けと取り扱いが簡単です。
- 限られたスペースであっても、これらのペンチからの閉じる力は再現性が高く、手の力とジョー先端の力の比率が一定です。
- これらのユニットの鍛造鋼構造により、長寿命が保証されます。
対応アクセサリー
- Oetiker イヤークランプ: Oetiker 105 シリーズ クランプ、109、113、117、123、151、 153シリーズクランプ、154、155、159、および 163シリーズイヤークランプ 取り付けと取り外しには、同ブランドの HIP 1000 シリーズ ペンチを使用します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 浴槽ラック
- キャビネット備品の下
- ポリエチレンチューブ継手
- フロートボール
- 鳥スクリーン
- ショップ用品
- ガスヒーターおよび付属品
- ターミナルブロック
- ウインチ
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- CHICAGO PNEUMATIC 彫刻ペン
- BENCHPRO ロールホルダー
- B&K PRECISION スペクトラム・アナライザ
- CONDOR 緊急シャワー、天井マウント、ABSプラスチック
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 4-12 Un
- ANVIL ヘビーブラック鋳鉄45度肘
- SPEARS VALVES PVC True Unionボールチェックバルブ、フランジ付きエンド、FKM
- ZURN フラッシュバルブレトロフィットキット
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ 小ロールスプロケット 2060チェーン
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 35