入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イヤークランプ |
バンド素材 | 亜鉛メッキ鋼、材料番号1.0338 / SAE 1008/1010 |
バンドの厚さ | 0.059 " |
バンド幅 | 0.394 " |
終了 | 亜鉛めっき |
材料 | 亜鉛メッキ鋼、材料番号1.0338 / SAE 1008/1010 |
パックサイズ | 100 |
サイズ範囲 | 22.5 mmから27 mm |
サイズ参照 | 2327 |
タイプ | 2耳 |
UPC | 848879015875 |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 2.39 |
船の長さ(cm) | 8.51 |
船幅(cm) | 5 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CA |
モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | バンドの厚さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100000 | 3.1 mmから4.1 mm | 0.138 " | 0041 | 100 | 0.02 " | 100 | ¥11,715 | |
10100001 | 3.5 mmから4.5 mm | 0.138 " | 0045 | 100 | 0.024 " | 100 | ¥11,715 | |
10100002 | 3.4 mmから5 mm | 0.197 " | 0305 | 100 | 0.026 " | 100 | ¥11,715 | |
10100022 | 14 mmから17 mm | 0.315 " | 1517 | 100 | 0.047 " | 100 | ¥13,600 | |
10100029 | 18.1 mmから22 mm | 0.354 " | 1922 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥25,429 | |
10100032 | 21.1 mmから25 mm | 0.394 " | 2225 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥29,467 | |
10100035 | 24 mmから28 mm | 0.394 " | 2528 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥20,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。