入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イヤークランプ |
バンド素材 | 亜鉛メッキ鋼、材料番号1.0338 / SAE 1008/1010 |
バンドの厚さ | 0.0393 " |
バンド幅 | 0.276 " |
終了 | 亜鉛めっき |
材料 | 亜鉛メッキ鋼、材料番号1.0338 / SAE 1008/1010 |
パックサイズ | 100 |
サイズ範囲 | 8.1 mmから11 mm |
サイズ参照 | 0811 |
タイプ | 2耳 |
UPC | 848879015776 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 1.5 |
船の長さ(cm) | 5.99 |
船幅(cm) | 2.01 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CA |
A. イヤーホース クランプにはさまざまな形状、スタイル、サイズがあります。 それらのほとんどは、ホース/チューブ/パイプ継手に適切に配置するために同じアプローチに従います。 ホースを嵌合部分にしっかりと押し付けた後、ホース クランプをホースの端に向かって配置します (クランプとホースの端の間に約 1/4 インチのスペースがあります)。
A. Oetiker は、ネジ、イヤー、スプリング、ワイヤー、ウォーム ギア、プラスチック クランプなど、幅広いクランプを提供しています。
A. Oetiker 2 イヤー クランプは、1 イヤー クランプよりも広いクランプ範囲を持っています。 2 つのイヤークランプが高いクランプ力を提供し、ホースの伸縮時にスプリング効果を生み出します。
A. ユーザーは、Oetiker クランプを取り外すために、回転/ボウル ノーズ カッターまたはサイド カッターを使用できます。 ただし、回転カッターはクランプを切断購入に進むきにホースをいじったり損傷したりする可能性があるため、お勧めできません。
A. Raptor Supplies Oetikerも提供しています 無段階ロープロファイルクランプ 本質的に再利用可能なもの。 複数回開いて取り付けることができ、ラジアル方向とアキシャル方向の両方に取り付けることができます。 Oetiker のロープロファイル、ユニバーサル、スクリュー & プロファイル クランプも再利用可能です。
A. 継手に取り付けられたホースの外径 (OD) を分析および測定します。 ホースの外径がクランプ範囲のほぼ中央に収まるようにホースクランプを選択してください。
A. クランプを締めるには、片手でクランプを握り、ドライバーの反対側の端をスリーブ保持部に滑り込ませます。 次に、レンチまたはドライバーを使用してドライバーを時計回りに回し、ドライバーのネジ山がクランプのスロットにかみ合うようにします。 クランプがホースの周りにしっかりとしっかりと固定されるまで、ドライバーを回し続けます。
モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | バンドの厚さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100000 | 3.1 mmから4.1 mm | 0.138 " | 0041 | 100 | 0.02 " | 100 | ¥11,715 | |
10100001 | 3.5 mmから4.5 mm | 0.138 " | 0045 | 100 | 0.024 " | 100 | ¥11,715 | |
10100002 | 3.4 mmから5 mm | 0.197 " | 0305 | 100 | 0.026 " | 100 | ¥11,715 | |
10100022 | 14 mmから17 mm | 0.315 " | 1517 | 100 | 0.047 " | 100 | ¥13,600 | |
10100029 | 18.1 mmから22 mm | 0.354 " | 1922 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥25,429 | |
10100032 | 21.1 mmから25 mm | 0.394 " | 2225 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥29,467 | |
10100035 | 24 mmから28 mm | 0.394 " | 2528 | 100 | 0.059 " | 100 | ¥20,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。